Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bürostuhl Topstar Sitness 20 S Stoff, schwarz (VPE = 1 Stück)TOPSTAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Moebel_de
Normalbild des Produktes
Artikel-Nr.:  377-t_205-203
Hersteller:  Topstar Möbel
Herst.-Nr.:  Sitness 20 chrom/schwarz; SI69G20
EAN:  4014296541334
Suchbegriffe:
Hocker
Stuhl

Beschreibung:
Wellness-Sitzhocker mit balancierender Sitzfläche.

Details:
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift (TÜV geprüft)
- Dieses Modell trägt das GS-Zeichen der LGA Nürnberg und erfüllt in diesem Zusammenhang sämtliche sicherheitsrelevanten Voraussetzungen für den
Wohnbereich (in Anlehnung an die EN1335)
- Runder, ergonomisch geformter Sitz
- Stabiler Standfuß, gelagert auf einem patentiertem Gummireifen (original Schweizer-Walser-Patent), seitliche Auslenkung luftdruckabhängig
einstellbar
- Metallfußplatte chrom

Maße:
Sitzhöhe: ca. 42-55 cm
Sitzbreite: ca. 40 cm
Sitztiefe: ca. 40 cm
Gewicht: ca. 9,0 kg
Belastbarkeit: ca. 100kg

Bezug:
100% Polyolefin
... > moebel.de > Bürostühle und Büromöbel > Bürostühle ohne Armlehnen
... > moebel.de > Bürostühle und Büromöbel > ergonomische Knie- und Sitzhocker ab 49,00 €
... > moebel.de > Bürostühle und Büromöbel > flexibles und bewegtes Sitzen ab 119,90 €
Weitere Suchbegriffe: Bürostuhl, drehstühle büro, Drehstuhl, büro sessel, schreibtischstuhl, Bürostühle, buerostuhl, Buerostuehle, Drehstühle, Drehstuehle, drehstuhl büro, drehstuhl buero, Bürodrehstuhl, Bürodrehstühle, Buerodrehstuehle, bürosessel, buerosessel, schreibtischstühle, schreibtischstuehle, büromöbel, bueromoebel, ohne Armlehne, topstar
Angebote (9)
Versand
Netto
^
ELBA-OfficeShop 1 Tag € 6,00* € 86,03*
buero2b_com 3 Tage € 6,00* € 86,23*
4Office 1 Tag € 4,95* € 92,48*
Moebel_de 28 Tage Frei Haus € 100,76*
BueroXtra 2 Tage € 4,50* € 120,89*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Moebel_de
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  100,76* €  119,90 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Moebel_de
Versand von Moebel_de
Lieferzeit:28 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,96*
ab € 91,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Moebel_de
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Bürostuhl AL Topstar Sitness 10 B-AL Stoff, blau (VPE = 1 Stück)TOPSTAR
Topstar Möbel
SI59UG26 Sitness 10, AL.U2 Chrom/Blau
€ 150,42* € 179,00
Ähnlich
Bürostuhl AL Topstar Sitness 10 G-AL Stoff, grün (VPE = 1 Stück)TOPSTAR
Topstar Möbel
SI59UG05 Sitness 10, AL.U2 Chrom/gruen
€ 150,42* € 179,00
Ähnlich
Bürostuhl AL Topstar Sitness 10 R-AL Stoff, rot (VPE = 1 Stück)TOPSTAR
Topstar Möbel
SI59UG21 Sitness 10, AL.U2 Chrom/Rot
€ 150,42* € 179,00
Ähnlich
Bürostuhl AL Topstar Sitness 10 S-AL Stoff, schwarz (VPE = 1 Stück)TOPSTAR
Topstar Möbel
SI59UG20 Sitness 10, AL.U2 Chrom/Schwarz
€ 150,42* € 179,00
Ähnlich
Bürostuhl AL Topstar Sitness I B Stoff, blau (VPE = 1 Stück)TOPSTAR
Topstar Möbel
Sitness 1 AL.B2(O) Schw/blau; SI10M56 - *AUSLAUF TOPSTAR*
€ 117,56* € 139,90
Ähnlich
Bürostuhl AL Topstar Sitness I S Stoff, schwarz (VPE = 1 Stück)TOPSTAR
Topstar Möbel
Sitness 1 AL.B2(O) Schw/schw; SI10M50 - *AUSLAUF TOPSTAR*
€ 117,56* € 139,90
Ähnlich
Bürostuhl Topstar Sitness 20 R Stoff, rot (VPE = 1 Stück)TOPSTAR
Topstar Möbel
Sitness 20 chrom/rot; SI69G21
€ 100,76* € 119,90
Ähnlich
Kniehocker Vital Stoff, schwarz (VPE = 1 Stück)
k.A.
t_108-427
€ 50,34* € 59,90
Ähnlich Topstar Besucherstuhl "Open Chair 30", Softex: rot (OC390A S01)
Topstar Möbel
OC390A S01
€ 281,99* € 335,57
Ähnlich
Topstar Besucherstuhl "Open Chair 30", Stoffbezug: apfelgrün (OC390A T35)
Topstar Möbel
OC390A T35
€ 281,99* € 335,57
Ähnlich
Topstar Besucherstuhl "Open Chair 30", Stoffbezug: rot (OC390A T31)
Topstar Möbel
OC390A T31
€ 281,99* € 335,57
Ähnlich
Topstar Besucherstuhl "Open Chair 30", Stoffbezug: royalblau (OC390A T38)
Topstar Möbel
OC390A T38
€ 281,99* € 335,57
Ähnlich
Topstar Besucherstuhl "Open Chair 30", Stoffbezug: schwarz (OC390A T20)
Topstar Möbel
OC390A T20
€ 281,99* € 335,57
Ähnlich
Topstar Besucherstuhl "Visitor 1", schwarz (71019 G20)
Topstar Möbel
71019 G20
€ 29,95* € 35,64
Ähnlich Topstar Bürostuhl "Sitness 10", Stoffbezug: schwarz (SI59U G20)
Topstar Möbel
SI59U G20
€ 140,53* € 167,23
Ähnlich
Topstar Freischwinger-Besucherstuhl "OBJEKT 20", anthrazit (OB290A G22)
Topstar Möbel
OB290A G22
€ 178,39* € 212,28
Ähnlich
Topstar Freischwinger-Besucherstuhl "OBJEKT 20", blau (OB290A G26)
Topstar Möbel
OB290A G26
€ 178,39* € 212,28
Ähnlich Topstar Freischwinger-Besucherstuhl "OBJEKT 20", schwarz (OB2000 M50)
Topstar Möbel
OB2000 M50
€ 175,77* € 209,17
Ähnlich
Topstar Freischwinger-Besucherstuhl "OBJEKT 20", schwarz (OB290A G20)
Topstar Möbel
OB290A G20
€ 178,39* € 212,28
Ähnlich
Topstar Hocker "Sitness 20", apfelgrün (100% Polyolefin) (77400010)
Topstar Möbel
SI69 G05
€ 78,88* € 93,87
Ähnlich
Topstar Hocker "Sitness 20", blau (100% Polyolefin) (77400011)
Topstar Möbel
SI69 G26
€ 86,03* € 102,38
Ähnlich
Topstar Sitzalternative Sitness 20/SI69 G20 39-51 cm schwarz
Topstar Möbel
SI69 G20
€ 125,53* € 149,38
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG