Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Bürostuhl Topstar Sitness 20 R Stoff, rot (VPE = 1 Stück)TOPSTAR
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Moebel_de
Artikel-Nr.:
377-t_205-201
Hersteller:
Topstar Möbel
Herst.-Nr.:
Sitness 20 chrom/rot; SI69G21
EAN:
4014296541358
Suchbegriffe:
Topstar Möbel
Beschreibung:
Wellness-Sitzhocker mit balancierender Sitzfläche.
Details:
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift (TÜV geprüft)
- Dieses Modell trägt das GS-Zeichen der LGA Nürnberg und erfüllt in diesem Zusammenhang sämtliche sicherheitsrelevanten Voraussetzungen für den
Wohnbereich (in Anlehnung an die EN1335)
- Runder, ergonomisch geformter Sitz
- Stabiler Standfuß, gelagert auf einem patentiertem Gummireifen (original Schweizer-Walser-Patent), seitliche Auslenkung luftdruckabhängig
einstellbar
- Metallfußplatte chrom
Maße:
Sitzhöhe: ca. 42-55 cm
Sitzbreite: ca. 40 cm
Sitztiefe: ca. 40 cm
Gewicht: ca. 9,0 kg
Belastbarkeit: ca. 100kg
Bezug:
100% Polyolefin
... >
moebel.de
>
Bürostühle und Büromöbel
>
Bürostühle ohne Armlehnen
... >
moebel.de
>
Bürostühle und Büromöbel
>
ergonomische Knie- und Sitzhocker ab 49,00
... >
moebel.de
>
Bürostühle und Büromöbel
>
flexibles und bewegtes Sitzen ab 119,90
Weitere Suchbegriffe:
Bürostuhl
,
drehstühle büro
,
Drehstuhl
,
büro sessel
,
schreibtischstuhl
,
Bürostühle
,
buerostuhl
,
Buerostuehle
,
Drehstühle
,
Drehstuehle
,
drehstuhl büro
,
drehstuhl buero
,
Bürodrehstuhl
,
Bürodrehstühle
,
Buerodrehstuehle
,
bürosessel
,
buerosessel
,
schreibtischstühle
,
schreibtischstuehle
,
büromöbel
,
bueromoebel
,
ohne Armlehne
,
topstar
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 28 Tage
Versand
Netto
Moebel_de
28 Tage
Frei Haus
€ 100,76*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Moebel_de
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,76*
€ 119,90
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Moebel_de
Versand
von Moebel_de
Lieferzeit:
28 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,96*
ab € 91,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Moebel_de
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Bürostuhl AL Topstar Sitness 10 B-AL Stoff, blau (VPE = 1 Stück)TOPSTAR
Topstar Möbel
SI59UG26 Sitness 10, AL.U2 Chrom/Blau
€ 150,42*
€ 179,00
Ähnlich
Bürostuhl AL Topstar Sitness 10 G-AL Stoff, grün (VPE = 1 Stück)TOPSTAR
Topstar Möbel
SI59UG05 Sitness 10, AL.U2 Chrom/gruen
€ 150,42*
€ 179,00
Ähnlich
Bürostuhl AL Topstar Sitness 10 R-AL Stoff, rot (VPE = 1 Stück)TOPSTAR
Topstar Möbel
SI59UG21 Sitness 10, AL.U2 Chrom/Rot
€ 150,42*
€ 179,00
Ähnlich
Bürostuhl AL Topstar Sitness 10 S-AL Stoff, schwarz (VPE = 1 Stück)TOPSTAR
Topstar Möbel
SI59UG20 Sitness 10, AL.U2 Chrom/Schwarz
€ 150,42*
€ 179,00
Ähnlich
Bürostuhl AL Topstar Sitness I B Stoff, blau (VPE = 1 Stück)TOPSTAR
Topstar Möbel
Sitness 1 AL.B2(O) Schw/blau; SI10M56 - *AUSLAUF TOPSTAR*
€ 117,56*
€ 139,90
Ähnlich
Bürostuhl AL Topstar Sitness I S Stoff, schwarz (VPE = 1 Stück)TOPSTAR
Topstar Möbel
Sitness 1 AL.B2(O) Schw/schw; SI10M50 - *AUSLAUF TOPSTAR*
€ 117,56*
€ 139,90
Ähnlich
Bürostuhl Topstar Sitness 20 B Stoff, blau (VPE = 1 Stück)TOPSTAR
Topstar Möbel
Sitness 20 chrom/blau; SI69G26
€ 100,76*
€ 119,90
Ähnlich
Bürostuhl Topstar Sitness 20 S Stoff, schwarz (VPE = 1 Stück)TOPSTAR
Topstar Möbel
Sitness 20 chrom/schwarz; SI69G20
€ 100,76*
€ 119,90
Ähnlich
Ergo-Stuhl Topstar Sitness 20 G Stoff, grün (VPE = 1 Stück)TOPSTAR
Topstar Möbel
Sitness 20 chrom/gruen; SI69G05
€ 100,76*
€ 119,90
Ähnlich
Kniehocker Vital Stoff, schwarz (VPE = 1 Stück)
k.A.
t_108-427
€ 50,34*
€ 59,90
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG