Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Ergo-Stuhl Topstar Sitness 20 G Stoff, grün (VPE = 1 Stück)TOPSTAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Moebel_de
Normalbild des Produktes
Artikel-Nr.:   377-t_205-199
Hersteller:   Topstar Möbel
Herst.-Nr.:   Sitness 20 chrom/gruen; SI69G05
EAN:   4014296541341
Suchbegriffe:
Hocker
Stuhl

Beschreibung:
Wellness-Sitzhocker mit balancierender Sitzfläche.

Details:
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift (TÜV geprüft)
- Dieses Modell trägt das GS-Zeichen der LGA Nürnberg und erfüllt in diesem Zusammenhang sämtliche sicherheitsrelevanten Voraussetzungen für den
Wohnbereich (in Anlehnung an die EN1335)
- Runder, ergonomisch geformter Sitz
- Stabiler Standfuß, gelagert auf einem patentiertem Gummireifen (original Schweizer-Walser-Patent), seitliche Auslenkung luftdruckabhängig
einstellbar
- Metallfußplatte chrom

Maße:
Sitzhöhe: ca. 42-55 cm
Sitzbreite: ca. 40 cm
Sitztiefe: ca. 40 cm
Gewicht: ca. 9,0 kg
Belastbarkeit: ca. 100kg

Bezug:
100% Polyolefin
... > moebel.de > Bürostühle und Büromöbel > Bürostühle ohne Armlehnen
... > moebel.de > Bürostühle und Büromöbel > ergonomische Knie- und Sitzhocker ab 49,00 €
... > moebel.de > Bürostühle und Büromöbel > flexibles und bewegtes Sitzen ab 119,90 €
Weitere Suchbegriffe: Bürostuhl, drehstühle büro, Drehstuhl, büro sessel, schreibtischstuhl, Bürostühle, buerostuhl, Buerostuehle, Drehstühle, Drehstuehle, drehstuhl büro, drehstuhl buero, Bürodrehstuhl, Bürodrehstühle, Buerodrehstuehle, bürosessel, buerosessel, schreibtischstühle, schreibtischstuehle, büromöbel, bueromoebel, ohne Armlehne, topstar
Angebote (4)
Versand
Netto
^
ELBA-OfficeShop 30 Tage € 6,00* € 91,85*
buero2b_com 12 Tage € 6,00* € 93,04*
Moebel_de 3 Tage Frei Haus € 100,76*
4Office 14 Tage € 4,95* € 133,13*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Moebel_de
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  100,76* €  119,90 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Moebel_de
Versand von Moebel_de
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,96*
ab € 91,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Moebel_de
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Kulanzrücknahmen können im Einzelfall unter service@mercateo.com angefragt werden.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Bürostuhl AL Topstar Sitness 10 B-AL Stoff, blau (VPE = 1 Stück)TOPSTAR Topstar Möbel/
SI59UG26 Sitness 10, AL.U2 Chrom/Blau
€ 153,77* € 182,99
Ähnlich
Bürostuhl AL Topstar Sitness 10 G-AL Stoff, grün (VPE = 1 Stück)TOPSTAR Topstar Möbel/
SI59UG05 Sitness 10, AL.U2 Chrom/gruen
€ 153,77* € 182,99
Ähnlich
Bürostuhl AL Topstar Sitness 10 R-AL Stoff, rot (VPE = 1 Stück)TOPSTAR Topstar Möbel/
SI59UG21 Sitness 10, AL.U2 Chrom/Rot
€ 150,42* € 179,00
Ähnlich
Bürostuhl AL Topstar Sitness 10 S-AL Stoff, schwarz (VPE = 1 Stück)TOPSTAR Topstar Möbel/
SI59UG20 Sitness 10, AL.U2 Chrom/Schwarz
€ 150,42* € 179,00
Ähnlich
Bürostuhl AL Topstar Sitness I B Stoff, blau (VPE = 1 Stück)TOPSTAR Topstar Möbel/
Sitness 1 AL.B2(O) Schw/blau; SI10M56
€ 125,97* € 149,90
Ähnlich
Bürostuhl AL Topstar Sitness I S Stoff, schwarz (VPE = 1 Stück)TOPSTAR Topstar Möbel/
Sitness 1 AL.B2(O) Schw/schw; SI10M50
€ 125,97* € 149,90
Ähnlich
Bürostuhl Topstar Sitness 20 B Stoff, blau (VPE = 1 Stück)TOPSTAR Topstar Möbel/
Sitness 20 chrom/blau; SI69G26
€ 100,76* € 119,90
Ähnlich
Bürostuhl Topstar Sitness 20 R Stoff, rot (VPE = 1 Stück)TOPSTAR Topstar Möbel/
Sitness 20 chrom/rot; SI69G21
€ 100,76* € 119,90
Ähnlich
Bürostuhl Topstar Sitness 20 S Stoff, schwarz (VPE = 1 Stück)TOPSTAR Topstar Möbel/
Sitness 20 chrom/schwarz; SI69G20
€ 100,76* € 119,90
Ähnlich
Kniehocker Vital Stoff, schwarz (VPE = 1 Stück) k.A./
t_108-427
€ 41,93* € 49,90
Ähnlich
Topstar Besucherstuhl "OBJEKT 10", Stoffbezug: blau (OB190A G26) Topstar Möbel/
OB190A G26
€ 166,30* € 197,90
Ähnlich Topstar Besucherstuhl "Open Chair 30", Softex: rot (OC390A S01) Topstar Möbel/
OC390A S01
€ 347,44* € 413,45
Ähnlich
Topstar Besucherstuhl "Visitor 1", blau (71019 G26) Topstar Möbel/
71019 G26
€ 29,95* € 35,64
Ähnlich
Topstar Besucherstuhl "Visitor 1", schwarz (71019 G20) Topstar Möbel/
71019 G20
€ 29,95* € 35,64
Ähnlich
Topstar Bürodrehstuhl "SMOVE 20", Stoffbezug: blau (SM2700 BC6) Topstar Möbel/
SM2700 BC6
€ 237,66* € 282,82
Ähnlich Topstar Bürodrehstuhl "X-Pander", schwarz / schwarz (9500 T200) Topstar Möbel/
9500 T200
€ 189,07* € 224,99
Ähnlich
Topstar Design-Bürodrehstuhl "New Workart",schwarz/graugrün (NW90A HF50) Topstar Möbel/
NW90A HF50
€ 204,84* € 243,76
Ähnlich Topstar Freischwinger-Besucherstuhl "OBJEKT 20", schwarz (OB2000 M50) Topstar Möbel/
OB2000 M50
€ 183,16* € 217,96
Ähnlich
Topstar Hocker Sitness 20 , apfelgrün (100% Polyolefin) SI69 G05 Topstar Möbel/
SI69 G05
€ 133,13* € 158,42
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG