Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bürostuhl AL Topstar Open Art 10 G-AL-C Softex, grün (VPE = 1 Stück)TOPSTAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Moebel_de
Normalbild des Produktes
Artikel-Nr.:  377-t_205-174
Hersteller:  Topstar Möbel
Herst.-Nr.:  Open Art 10 J170CS05 - *AUSLAUF TOPSTAR*
EAN:  4014296993270

Beschreibung:
Ergonomischer Bürostuhl/Drehstuhl/Chefsessel in ausgefallenem Design. Multifunktional durch seine spezielle Mechanik.

Abbildung/Ausführung:
Softex/Netz-Bezug, grün und Armlehnen (schwarz)

Eigenschaften:

  • Ergonomische Rückenlehne mit Netzbespannung
  • Multifunktions-Kopfstütze, in Höhe und Neigung verstellbar
  • Lordosenpolster im Rücken, höhenverstellbar
  • Ergonomischer Muldensitz/Aluminiumfußkreuz
  • stufenlose Sitzhöhenverstellung durch Toplift-Mechanik
  • Relax-Punktsynchronmechanik mit extra großem Öffungswinkel
  • Sicherheitsdoppelrollen und Teleskop-Manschette
  • fünfstrahliges Fußkreuz in alu/silber
  • fünf lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen


Armlehnen:
höhenverstellbar

Maße:
Sitzhöhe: 42 - 55 cm
Sitzbreite: 48 cm
Sitztiefe: 46 cm
Lehnenhöhe: 60+22 cm (mit Kopfstütze)

Gewicht: 17,0 kg

Belastbarkeit:
ca. 130 kg
... > moebel.de > Bürostühle und Büromöbel > Bürostühle mit Armlehnen
... > moebel.de > Bürostühle und Büromöbel > Design-Stühle
... > moebel.de > Bürostühle und Büromöbel > Ergonomie-Stühle
... > moebel.de > Bürostühle und Büromöbel > flexibles und bewegtes Sitzen ab 119,90 €
Weitere Suchbegriffe: Drehstuhl, Komfortdrehstuhl, Topstar Möbel, drehstühle büro, büro sessel, schreibtischstuhl, Bürostühle, buerostuhl, Buerostuehle, Drehstühle, Drehstuehle, drehstuhl büro, drehstuhl buero, Bürodrehstühle, Buerodrehstuehle, bürosessel, buerosessel, schreibtischstühle, schreibtischstuehle, büromöbel, bueromoebel, topstar
Angebote (1)
Versand
Netto
Moebel_de
Frei Haus
€ 326,89*
Preise von Moebel_de
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,89*
€ 389,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Moebel_de
Versand von Moebel_de
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,96*
ab € 91,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Moebel_de
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Topstar Möbel
Open Art 10 J170RS05 grün
€ 318,49*
€ 379,00
Ähnlich
Topstar Möbel
Open Art 10 J170RS14
€ 318,49*
€ 379,00
Ähnlich
Topstar Möbel
Open Art 10 J170RS01 rot
€ 318,49*
€ 379,00
Ähnlich
Topstar Möbel
6990-2 5 Designfußgleiter für FK
€ 16,72*
€ 19,90
Ähnlich
Topstar Möbel
6990 Hartbodenrolle schwarz VE 5 Stk
€ 20,92*
€ 24,89
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG