Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Besucherstuhl Topstar Visitor I CH Holzsitzfläche (VPE = 4 Stück)TOPSTAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Moebel_de
Normalbild des Produktes
Artikel-Nr.:  377-t_205-150
Hersteller:  Topstar Möbel
Herst.-Nr.:  71019H01 Visitor I, Gestell chrom, Holzsitz, VE4
EAN:  4014296044118

Beschreibung:
Stabiler Besucherstuhl/Konferenzstuhl mit Stahlrohrgestell. Stapelbar, in verschiedenen Bezügen erhältlich.

Abbildung:
Holzsitzfläche (Buche)

Eigenschaften:
- Stapelbar (10-12 Stühle pro Stapel)
- ergonomisch geformtes Rücken- und Sitzpolster
- chrom Metallgestell

Sicherheit:
GS geprüfte Sicherheit

Erweiterung auf Anfrage:
Armlehnenset für 11,90 EUR pro Stuhl (1 = 2 Armlehnen) erhältlich




Maße:
Sitzbreite: 44 cm
Sitzhöhe: 45 cm
Sitztiefe: 42 cm
Lehnehöhe: 34 cm
... > moebel.de > Bürostühle und Büromöbel > Besucherstühle
Weitere Suchbegriffe: Stapelstühle, Stuhl, Topstar Möbel, Besucherstühle, Besucherstuehle, freischwinger, besucherstuhl freischwinger, Koferenzstühle, Konferenzstuehle, besucherstuhl büro, besucherstühle büro, topstar, visitor
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Moebel_de
28 Tage
4
Frei Haus
€ 67,14*
Preise von Moebel_de
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Vergleichspreis: 4 Stück für € 268,56*
Lieferzeit / Lagerstand von Moebel_de
Versand von Moebel_de
Lieferzeit:28 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,96*
ab € 91,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Moebel_de
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG