Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Besucherstuhl Topstar Visitor I C diverse Stoffbezüge (VPE = 4 Stück)TOPSTAR dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Moebel_de
Normalbild des Produktes
Artikel-Nr.:  377-t_205-148_1319
Hersteller:  Topstar Möbel
Herst.-Nr.:  71019 Visitor I, Gestell chrom, Bezug wählbar G.., VE4
EAN:  k.A.

Beschreibung:
Stabiler Besucherstuhl/Konferenzstuhl mit Stahlrohrgestell. Stapelbar, in verschiedenen Bezügen erhältlich.

Abbildung:
Stoffbezug, uni blau

Eigenschaften:
- Stapelbar (10-12 Stühle pro Stapel)
- ergonomisch geformtes Rücken- und Sitzpolster
- verchromtes Metallgestell

Sicherheit:
GS geprüfte Sicherheit




Maße:
Sitzbreite: 44 cm
Sitzhöhe: 45 cm
Sitztiefe: 42 cm
Lehnehöhe: 34 cm
Weitere Informationen:
Dekore:
dunkelblau
... > moebel.de > Bürostühle und Büromöbel > Besucherstühle
Weitere Suchbegriffe: Stapelstühle, Stuhl, Topstar Möbel, Besucherstühle, Besucherstuehle, freischwinger, besucherstuhl freischwinger, Koferenzstühle, Konferenzstuehle, besucherstuhl büro, besucherstühle büro, topstar, visitor
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Moebel_de
28 Tage
4
Frei Haus
€ 41,93*
Preise von Moebel_de
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Vergleichspreis: 4 Stück für € 167,72*
Lieferzeit / Lagerstand von Moebel_de
Versand von Moebel_de
Lieferzeit:28 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,96*
ab € 91,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Moebel_de
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Topstar Möbel
71019H01 Visitor I, Gestell chrom, Holzsitz, VE4
€ 268,56*
€ 319,59
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG