Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Kniehocker Vital Stoff, schwarz (VPE = 1 Stück)
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Moebel_de
Artikel-Nr.:
377-t_108-427
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
t_108-427
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kniehocker
Beschreibung:
Rollbarer Kniehocker mit gepolsterten Auflagen, höhenverstellbar.
Details:
- rollbar
- höhenverstellbar
- alufarbiges Stahlrohr
- Sitz- und Kniepolster mit schwarzem Stoffbezug
ca. Maße:
Sitzhöhe: 49-60 cm
Breite: 47 cm
Tiefe: 51-58 cm
Belastbarkeit: max. 100kg
... >
moebel.de
>
Bürostühle und Büromöbel
>
Bürostühle ohne Armlehnen
... >
moebel.de
>
Bürostühle und Büromöbel
>
ergonomische Knie- und Sitzhocker ab 49,00
Weitere Suchbegriffe:
Bürostuhl
,
drehstühle büro
,
Drehstuhl
,
büro sessel
,
schreibtischstuhl
,
Bürostühle
,
buerostuhl
,
Buerostuehle
,
Drehstühle
,
Drehstuehle
,
drehstuhl büro
,
drehstuhl buero
,
Bürodrehstuhl
,
Bürodrehstühle
,
Buerodrehstuehle
,
bürosessel
,
buerosessel
,
schreibtischstühle
,
schreibtischstuehle
,
büromöbel
,
bueromoebel
,
ohne Armlehne
,
topstar
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 7 Tage
Versand
Netto
Moebel_de
7 Tage
€ 4,96*
€ 50,34*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Moebel_de
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Moebel_de
Versand
von Moebel_de
Lieferzeit:
7 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,96*
ab € 91,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Moebel_de
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Bürostuhl AL Topstar Sitness 10 B-AL Stoff, blau (VPE = 1 Stück)TOPSTAR
Topstar Möbel
SI59UG26 Sitness 10, AL.U2 Chrom/Blau
€ 150,42*
€ 179,00
Ähnlich
Bürostuhl AL Topstar Sitness 10 G-AL Stoff, grün (VPE = 1 Stück)TOPSTAR
Topstar Möbel
SI59UG05 Sitness 10, AL.U2 Chrom/gruen
€ 150,42*
€ 179,00
Ähnlich
Bürostuhl AL Topstar Sitness 10 R-AL Stoff, rot (VPE = 1 Stück)TOPSTAR
Topstar Möbel
SI59UG21 Sitness 10, AL.U2 Chrom/Rot
€ 150,42*
€ 179,00
Ähnlich
Bürostuhl AL Topstar Sitness 10 S-AL Stoff, schwarz (VPE = 1 Stück)TOPSTAR
Topstar Möbel
SI59UG20 Sitness 10, AL.U2 Chrom/Schwarz
€ 150,42*
€ 179,00
Ähnlich
Bürostuhl Topstar Sitness 20 B Stoff, blau (VPE = 1 Stück)TOPSTAR
Topstar Möbel
Sitness 20 chrom/blau; SI69G26
€ 100,76*
€ 119,90
Ähnlich
Bürostuhl Topstar Sitness 20 R Stoff, rot (VPE = 1 Stück)TOPSTAR
Topstar Möbel
Sitness 20 chrom/rot; SI69G21
€ 100,76*
€ 119,90
Ähnlich
Bürostuhl Topstar Sitness 20 S Stoff, schwarz (VPE = 1 Stück)TOPSTAR
Topstar Möbel
Sitness 20 chrom/schwarz; SI69G20
€ 100,76*
€ 119,90
Ähnlich
Ergo-Stuhl Topstar Sitness 20 G Stoff, grün (VPE = 1 Stück)TOPSTAR
Topstar Möbel
Sitness 20 chrom/gruen; SI69G05
€ 100,76*
€ 119,90
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG