Produktinformationen von Moebel_de |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 377-h_246-700_1531 Herst.-Nr.: Classic EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung: Klein aber fein: Der CD- und Videoturm Classic bietet 150 CDs, 65 DVDs oder 36 VHS-Cassetten Platz auf kleinem Raum. Die hochwertig bedruckte Glastür schützt vor Staub. Ausführung: Dekor Silber Weitere Ausführungen: Auch in den Holz-Nachbildungen buche, schwarz, eiche-rustikal, erle, mahagoni, kirschbaum und ahorn lieferbar. Besonderheiten: Türen aus ESB-Sicherheitsglas, hochwertige Bedruckung durch keramisches Druckverfahren, Softkanten, 5 variable Einlegebögen Modell ohne Dekoration. Der Artikel wird zerlegt im Karton geliefert, inkl. Anleitung, leichte Montage Maße (B/T/H): ca. 31 cm/ca. 18 cm/ca. 88 cm Weitere Informationen:  |  | Dekore: | eiche-rustikal |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DVD-Regal, DVD-Tower, Regal, DVD regal, CD Regal, dvd-regal, cd dvd regale, CD-DVD-Regal, VHS-Regal, VHS Regal, CD-Ständer, CD-Staender, CD Ständer, CD Staender, DVD-Ständer, DVD-Staender, DVD Ständer, DVD Staender, cd box, dvd box, VHS Schrank, CD Schrank, CD Bibliothek, DVD Bibliothek, VHS Bibliothek, VHS Archiv, CD Archiv, DVD Archiv, CD Kommode, DVD Kommode, CD Vitrine, DVD Vitrine, DVD-Vitrine, VHS Vitrine, VHS-Vitrine, hifi-möbel, vcm |
|  |  |
|
|