 | | Produktinformationen von
Moebel_de | 
|
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 377-h_246-699_1530 Herst.-Nr.: Cairo CD-Sideboard EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung: Das platzsparende und mobile Raumwunder bietet Platz für 1032 CDs, 256 VHS-Cassetten oder 463 DVDs. Die Türen mit den modernen Metallgriffen in Edelstahl-Optik und die Mitteltür aus ESG-Sicherheitsglas schützen vor Staub. Ausführung/Abbildung: Dekor Buche-Nachbildung. Auch in weiteren Dekoren lieferbar. Die CDs werden hintereinander gelagert(jeweils 2 in einer Reihe). Sie kommen entweder von der offenen Rückseite oder von der Vorderfront an Ihre CDs. Besonderheiten: 5 stabile Laufrollen, ESG-Sicherheitsglas, Softkanten, 30 variable Einlegebögen, Vorder- und Rückseite bestückbar Alle Modelle ohne Dekoration. Montage: Das Modell ist unmontiert verpackt (2 Pakete) - Montageanleitung liegt bei. Maße (B/T/H): ca. 97 cm/ca. 33 cm/ca. 93 cm Weitere Informationen: |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Vitrine, DVD regal, CD Regal, dvd-regal, cd dvd regale, CD-DVD-Regal, VHS-Regal, VHS Regal, CD-Ständer, CD-Staender, CD Ständer, CD Staender, DVD-Ständer, DVD-Staender, DVD Ständer, DVD Staender, cd box, dvd box, VHS Schrank, CD Schrank, CD Bibliothek, DVD Bibliothek, VHS Bibliothek, VHS Archiv, CD Archiv, DVD Archiv, CD Kommode, DVD Kommode, CD Vitrine, DVD Vitrine, DVD-Vitrine, VHS Vitrine, VHS-Vitrine, hifi-möbel, vcm |
|  |  |
|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Versand |
|
Netto |
 |
|
 |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  |  |
Moebel_de |
5 Tage |
 |
 |
 |
 |
 |
Frei Haus |
€ 167,23* |
 |  |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  | |  |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von Moebel_de |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Stück |
€
167,23* |
€
199,00 |
pro Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von Moebel_de |  |
|  | Versand von Moebel_de |  |  |  | | Lieferzeit: | 5 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00* | € 4,96* | | ab € 91,00* | Frei Haus |  |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von Moebel_de | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|