Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
CD DVD Regal VCM Cairo B CD/DVD-Kommode (VPE = 1 Stück)VCM schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Moebel_de
Artikel-Nr.:
377-h_246-699_1524
Hersteller:
VCM
Herst.-Nr.:
Cairo CD-Sideboard
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
CD-Regal
CD-Vitrine
DVD-Regal
Regal
Beschreibung
:
Das platzsparende und mobile Raumwunder bietet Platz für 1032 CDs, 256 VHS-Cassetten oder 463 DVDs. Die Türen mit den modernen Metallgriffen in Edelstahl-Optik und die Mitteltür aus ESG-Sicherheitsglas schützen vor Staub.
Ausführung/Abbildung:
Dekor Buche-Nachbildung. Auch in weiteren Dekoren lieferbar. Die CDs werden hintereinander gelagert(jeweils 2 in einer Reihe). Sie kommen entweder von der offenen Rückseite oder von der Vorderfront an Ihre CDs.
Besonderheiten:
5 stabile Laufrollen, ESG-Sicherheitsglas, Softkanten, 30 variable Einlegebögen, Vorder- und Rückseite bestückbar
Alle Modelle ohne Dekoration.
Montage:
Das Modell ist unmontiert verpackt (2 Pakete) - Montageanleitung liegt bei.
Maße (B/T/H):
ca. 97 cm/ca. 33 cm/ca. 93 cm
Weitere Informationen:
Dekore:
schwarz
... >
moebel.de
>
TV und HiFi-Möbel
>
Archivmöbel-/systemeCD-, DVD-, VHS-Regale
Weitere Suchbegriffe:
DVD regal
,
CD Regal
,
dvd-regal
,
cd dvd regale
,
CD-DVD-Regal
,
VHS-Regal
,
VHS Regal
,
CD-Ständer
,
CD-Staender
,
CD Ständer
,
CD Staender
,
DVD-Ständer
,
DVD-Staender
,
DVD Ständer
,
DVD Staender
,
cd box
,
dvd box
,
VHS Schrank
,
CD Schrank
,
CD Bibliothek
,
DVD Bibliothek
,
VHS Bibliothek
,
VHS Archiv
,
CD Archiv
,
DVD Archiv
,
CD Kommode
,
DVD Kommode
,
CD Vitrine
,
DVD Vitrine
,
DVD-Vitrine
,
VHS Vitrine
,
VHS-Vitrine
,
hifi-möbel
,
vcm
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 5 Tage
Versand
Netto
Moebel_de
5 Tage
Frei Haus
€ 167,23*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Moebel_de
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,23*
€ 199,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Moebel_de
Versand
von Moebel_de
Lieferzeit:
5 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,96*
ab € 91,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Moebel_de
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
CD DVD Regal VCM Cairo B CD/DVD-Kommode (VPE = 1 Stück)VCM ahorn
VCM
Cairo CD-Sideboard
€ 167,23*
€ 199,00
Sonstiges
CD DVD Regal VCM Cairo B CD/DVD-Kommode (VPE = 1 Stück)VCM buche
VCM
Cairo CD-Sideboard
€ 167,23*
€ 199,00
Sonstiges
CD DVD Regal VCM Cairo B CD/DVD-Kommode (VPE = 1 Stück)VCM eiche
VCM
Cairo CD-Sideboard
€ 167,23*
€ 199,00
Sonstiges
CD DVD Regal VCM Cairo B CD/DVD-Kommode (VPE = 1 Stück)VCM erle
VCM
Cairo CD-Sideboard
€ 167,23*
€ 199,00
Sonstiges
CD DVD Regal VCM Cairo B CD/DVD-Kommode (VPE = 1 Stück)VCM kirschbaum
VCM
Cairo CD-Sideboard
€ 167,23*
€ 199,00
Sonstiges
CD DVD Regal VCM Cairo B CD/DVD-Kommode (VPE = 1 Stück)VCM mahagoni
VCM
Cairo CD-Sideboard
€ 167,23*
€ 199,00
Sonstiges
CD DVD Regal VCM Cairo B CD/DVD-Kommode (VPE = 1 Stück)VCM wenge
VCM
Cairo CD-Sideboard
€ 167,23*
€ 199,00
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG