Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

CD DVD Regal VCM Mezzano CD/DVD-Kommode (VPE = 1 Stück)VCM buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Moebel_de
Normalbild des Produktes
Artikel-Nr.:   377-h_246-656_1410
Hersteller:   VCM
Herst.-Nr.:   42040-42047 CD/DVD-Kommode
EAN:   k.A.

Beschreibung:
Das VCM Mezzano bietet Platz für 420 CDs, 88 VHS-Cassetten oder 160 DVDs. Die Türen aus ESG-Sicherheitsglas mit den modernen Griffen in Edelstahl-Optik schützen vor Staub.

Ausführung/Abbildung:
Dekor Wenge-Nachbildung. Auch in weiteren Dekoren lieferbar.

Besonderheiten: ESG-Sicherheitsglas, Softkanten, 10 variable Einlegebögen, Griffe in Edelstahl-Optik


Alle Modelle ohne Dekoration.

Montage:
Das Modell wird zerlegt im Karton geliefert - Montageanleitung liegt bei.

Maße (B/T/H):
ca. 68 cm/ca. 20 cm/ca. 102 cm
... > moebel.de > TV und HiFi-Möbel > Archivmöbel-/systemeCD-, DVD-, VHS-Regale
Weitere Suchbegriffe: Vitrine, DVD regal, CD Regal, dvd-regal, cd dvd regale, CD-DVD-Regal, VHS-Regal, VHS Regal, CD-Ständer, CD-Staender, CD Ständer, CD Staender, DVD-Ständer, DVD-Staender, DVD Ständer, DVD Staender, cd box, dvd box, VHS Schrank, CD Schrank, CD Bibliothek, DVD Bibliothek, VHS Bibliothek, VHS Archiv, CD Archiv, DVD Archiv, CD Kommode, DVD Kommode, CD Vitrine, DVD Vitrine, DVD-Vitrine, VHS Vitrine, VHS-Vitrine, hifi-möbel, vcm
Angebote (1)
Versand
Netto
Moebel_de 5 Tage Frei Haus € 100,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Moebel_de
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  100,00* €  119,00 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Moebel_de
Versand von Moebel_de
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,96*
ab € 91,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Moebel_de
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Kulanzrücknahmen können im Einzelfall unter service@mercateo.com angefragt werden.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
CD DVD Regal VCM Mezzano CD/DVD-Kommode (VPE = 1 Stück)VCM eiche-rustikal VCM/
42040-42047 CD/DVD-Kommode
€ 100,00* € 119,00
Sonstiges
CD DVD Regal VCM Mezzano CD/DVD-Kommode (VPE = 1 Stück)VCM kirschbaum VCM/
42040-42047 CD/DVD-Kommode
€ 100,00* € 119,00
Sonstiges
CD DVD Regal VCM Mezzano CD/DVD-Kommode (VPE = 1 Stück)VCM schwarz VCM/
42040-42047 CD/DVD-Kommode
€ 100,00* € 119,00
Sonstiges
CD DVD Regal VCM Mezzano CD/DVD-Kommode (VPE = 1 Stück)VCM wenge VCM/
42040-42047 CD/DVD-Kommode
€ 100,00* € 119,00
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG