Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
CD DVD Regal VCM Mezzano CD/DVD-Kommode (VPE = 1 Stück)VCM kirschbaum
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Moebel_de
Artikel-Nr.:
377-h_246-656_1358
Hersteller:
VCM
Herst.-Nr.:
42040-42047 CD/DVD-Kommode
EAN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD-Regal
CD-Vitrine
DVD-Regal
Regal
Beschreibung
:
Das VCM Mezzano bietet Platz für 420 CDs, 88 VHS-Cassetten oder 160 DVDs. Die Türen aus ESG-Sicherheitsglas mit den modernen Griffen in Edelstahl-Optik schützen vor Staub.
Ausführung/Abbildung:
Dekor Wenge-Nachbildung. Auch in weiteren Dekoren lieferbar.
Besonderheiten:
ESG-Sicherheitsglas, Softkanten, 10 variable Einlegebögen, Griffe in Edelstahl-Optik
Alle Modelle ohne Dekoration.
Montage:
Das Modell wird zerlegt im Karton geliefert - Montageanleitung liegt bei.
Maße (B/T/H):
ca. 68 cm/ca. 20 cm/ca. 102 cm
Weitere Informationen:
Dekore:
kirschbaum
... >
moebel.de
>
TV und HiFi-Möbel
>
Archivmöbel-/systemeCD-, DVD-, VHS-Regale
Weitere Suchbegriffe:
DVD regal
,
CD Regal
,
dvd-regal
,
cd dvd regale
,
CD-DVD-Regal
,
VHS-Regal
,
VHS Regal
,
CD-Ständer
,
CD-Staender
,
CD Ständer
,
CD Staender
,
DVD-Ständer
,
DVD-Staender
,
DVD Ständer
,
DVD Staender
,
cd box
,
dvd box
,
VHS Schrank
,
CD Schrank
,
CD Bibliothek
,
DVD Bibliothek
,
VHS Bibliothek
,
VHS Archiv
,
CD Archiv
,
DVD Archiv
,
CD Kommode
,
DVD Kommode
,
CD Vitrine
,
DVD Vitrine
,
DVD-Vitrine
,
VHS Vitrine
,
VHS-Vitrine
,
hifi-möbel
,
vcm
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 5 Tage
Versand
Netto
Moebel_de
5 Tage
Frei Haus
€ 100,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Moebel_de
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,00*
€ 119,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Moebel_de
Versand
von Moebel_de
Lieferzeit:
5 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,96*
ab € 91,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Moebel_de
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
CD DVD Regal VCM Mezzano CD/DVD-Kommode (VPE = 1 Stück)VCM buche
VCM
42040-42047 CD/DVD-Kommode
€ 100,00*
€ 119,00
Sonstiges
CD DVD Regal VCM Mezzano CD/DVD-Kommode (VPE = 1 Stück)VCM eiche-rustikal
VCM
42040-42047 CD/DVD-Kommode
€ 100,00*
€ 119,00
Sonstiges
CD DVD Regal VCM Mezzano CD/DVD-Kommode (VPE = 1 Stück)VCM schwarz
VCM
42040-42047 CD/DVD-Kommode
€ 100,00*
€ 119,00
Sonstiges
CD DVD Regal VCM Mezzano CD/DVD-Kommode (VPE = 1 Stück)VCM wenge
VCM
42040-42047 CD/DVD-Kommode
€ 100,00*
€ 119,00
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG