 | | Produktinformationen von
Moebel_de | 
|
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 377-h_246-656_1322 Herst.-Nr.: 42040-42047 CD/DVD-Kommode EAN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Beschreibung: Das VCM Mezzano bietet Platz für 420 CDs, 88 VHS-Cassetten oder 160 DVDs. Die Türen aus ESG-Sicherheitsglas mit den modernen Griffen in Edelstahl-Optik schützen vor Staub. Ausführung/Abbildung: Dekor Wenge-Nachbildung. Auch in weiteren Dekoren lieferbar. Besonderheiten: ESG-Sicherheitsglas, Softkanten, 10 variable Einlegebögen, Griffe in Edelstahl-Optik Alle Modelle ohne Dekoration. Montage: Das Modell wird zerlegt im Karton geliefert - Montageanleitung liegt bei. Maße (B/T/H): ca. 68 cm/ca. 20 cm/ca. 102 cm Weitere Informationen: |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Vitrine, DVD regal, CD Regal, dvd-regal, cd dvd regale, CD-DVD-Regal, VHS-Regal, VHS Regal, CD-Ständer, CD-Staender, CD Ständer, CD Staender, DVD-Ständer, DVD-Staender, DVD Ständer, DVD Staender, cd box, dvd box, VHS Schrank, CD Schrank, CD Bibliothek, DVD Bibliothek, VHS Bibliothek, VHS Archiv, CD Archiv, DVD Archiv, CD Kommode, DVD Kommode, CD Vitrine, DVD Vitrine, DVD-Vitrine, VHS Vitrine, VHS-Vitrine, hifi-möbel, vcm |
|  |  |
|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Versand |
|
Netto |
 |
|
 |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  |  |
Moebel_de |
5 Tage |
 |
 |
 |
 |
 |
Frei Haus |
€ 100,00* |
 |  |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  | |  |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von Moebel_de |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Stück |
€
100,00* |
€
119,00 |
pro Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von Moebel_de |  |
|  | Versand von Moebel_de |  |  |  | | Lieferzeit: | 5 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00* | € 4,96* | | ab € 91,00* | Frei Haus |  |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von Moebel_de | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|