Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
CD DVD Regal VCM Elementa B CD-Anbau-Archiv (VPE = 1 Stück)VCM ahorn
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
Moebel_de
Artikel-Nr.:
377-h_246-075_1316
Hersteller:
VCM
Herst.-Nr.:
Elementa
EAN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD-Regal
DVD-Regal
Regal
Vitrine
Beschreibung:
Neues, modernes Archivierungs-System "Elementa",
welches sich Ihrer CD/DVD-Sammlung anpasst.
Ausführung/Abbildung:
4 Grundmodule; Dekore buche und silber. Auch in weiteren Dekoren lieferbar.
Besonderheiten:
- Einfache Fixierung an der Rückseite
- 6 variable Einlegebögen
- Holzstrukturnachbildung
- Softkanten
1 Grundmodul ohne Dekoration. Der Artikel wird zerlegt im Karton geliefert, inkl. Anleitung
Maße (B/T/H):
ca. 21 cm/ca. 20 cm/ca. 102 cm
Weitere Informationen:
Dekore:
ahorn
... >
moebel.de
>
TV und HiFi-Möbel
>
Archivmöbel-/systemeCD-, DVD-, VHS-Regale
Weitere Suchbegriffe:
DVD regal
,
CD Regal
,
dvd-regal
,
cd dvd regale
,
CD-DVD-Regal
,
VHS-Regal
,
VHS Regal
,
CD-Ständer
,
CD-Staender
,
CD Ständer
,
CD Staender
,
DVD-Ständer
,
DVD-Staender
,
DVD Ständer
,
DVD Staender
,
cd box
,
dvd box
,
VHS Schrank
,
CD Schrank
,
CD Bibliothek
,
DVD Bibliothek
,
VHS Bibliothek
,
VHS Archiv
,
CD Archiv
,
DVD Archiv
,
CD Kommode
,
DVD Kommode
,
CD Vitrine
,
DVD Vitrine
,
CD-Vitrine
,
DVD-Vitrine
,
VHS Vitrine
,
VHS-Vitrine
,
hifi-möbel
,
vcm
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 5 T
Versand
Netto
Moebel_de
5 Tage
€ 4,96*
€ 24,37*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Moebel_de
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Moebel_de
Versand
von Moebel_de
Lieferzeit:
5 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,96*
ab € 91,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Moebel_de
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
CD DVD Regal VCM Elementa B CD-Anbau-Archiv (VPE = 1 Stück)VCM buche
VCM
Elementa
€ 24,37*
€ 29,00
Sonstiges
CD DVD Regal VCM Elementa B CD-Anbau-Archiv (VPE = 1 Stück)VCM kiefer
VCM
Elementa
€ 24,37*
€ 29,00
Sonstiges
CD DVD Regal VCM Elementa B CD-Anbau-Archiv (VPE = 1 Stück)VCM rot
VCM
Elementa
€ 24,37*
€ 29,00
Sonstiges
CD DVD Regal VCM Elementa B CD-Anbau-Archiv (VPE = 1 Stück)VCM silber
VCM
Elementa
€ 24,37*
€ 29,00
Sonstiges
CD DVD Regal VCM Elementa B CD-Anbau-Archiv (VPE = 1 Stück)VCM weiss
VCM
Elementa
€ 24,37*
€ 29,00
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG