 | | Produktinformationen von
Moebel_de | 
|
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 377-h_246-044_1387 Herst.-Nr.: CD Turm Valenza EAN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Beschreibung: Der CD-Turm Valenza ist eine sehr gute Alternative zu unseren anderen CD-Möbeln, da er auf Rollen mobil und drehbar ist. Abbildung in Buchedekor. Auch in weiteren Farben lieferbar. Ausführung/Abbildung: Der CD-Turm Valenzia mit 2 Glastüren (vorn und hinten) bietet Platz für 300 CD´s oder 80 VHS-Kassetten oder 136 DVD´s. Besonderheiten: ESG-Sicherheitsglas, hochwertige Bedruckung durch keramisches Druckverfahren, Softkanten, 10 variable Einlegebögen Modell ohne Dekoration. Der Artikel wird zerlegt im Karton geliefert, inkl. Anleitung, leichte Montage Maße (B/T/H): ca. 31 cm/ca. 35 cm/ca. 93 cm Weitere Informationen: |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DVD-Regal, DVD-Tower, Regal, Vitrine, DVD regal, CD Regal, dvd-regal, cd dvd regale, CD-DVD-Regal, VHS-Regal, VHS Regal, CD-Ständer, CD-Staender, CD Ständer, CD Staender, DVD-Ständer, DVD-Staender, DVD Ständer, DVD Staender, cd box, dvd box, VHS Schrank, CD Schrank, CD Bibliothek, DVD Bibliothek, VHS Bibliothek, VHS Archiv, CD Archiv, DVD Archiv, CD Kommode, DVD Kommode, CD Vitrine, DVD Vitrine, DVD-Vitrine, VHS Vitrine, VHS-Vitrine, hifi-möbel, vcm |
|  |  |
|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Versand |
|
Netto |
 |
|
 |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  |  |
Moebel_de |
5 Tage |
 |
 |
 |
 |
 |
€ 4,96* |
€ 66,39* |
 |  |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  | |  |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von Moebel_de |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Stück |
€
66,39* |
€
79,00 |
pro Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von Moebel_de |  |
|  | Versand von Moebel_de |  |  |  | | Lieferzeit: | 5 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00* | € 4,96* | | ab € 91,00* | Frei Haus |  |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von Moebel_de | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|