Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
CD DVD Regal VCM Rimini mit Glastür CD/DVD/VHS Regal (VPE = 1 Stück)VCM wenge
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Moebel_de
Artikel-Nr.:
377-h_246-037_1394
Hersteller:
VCM
Herst.-Nr.:
RIMINI CD-Turm 150 mit Glastür
EAN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD-Regal
CD-Vitrine
DVD-Regal
Regal
Beschreibung
: Der moderne CD-Turm bietet Platz für 150 CDs, 36 VHS-Cassetten oder 65 DVDs. Beinahe unsichtbar schützt die Glastür elegant vor Staub.
Ausführung/Abbildung:
Dekor Eiche-rustikal-Nachbildung. Auch in weiteren Holz-Nachbildungen lieferbar.
Besonderheiten:
ESG-Sicherheitsglastür, Softkanten, 5 variable Einlegeböden
Alle Modelle ohne Dekoration
Montage:
Das Modell ist unmontiert verpackt - Montageanleitung liegt bei.
Maße (B/T/H):
ca. 31 cm/ca. 18 cm/ 88 cm
Weitere Informationen:
Dekore:
wenge
... >
moebel.de
>
TV und HiFi-Möbel
>
Archivmöbel-/systemeCD-, DVD-, VHS-Regale
... >
moebel.de
>
TV und HiFi-Möbel
>
Sonderangebote
Weitere Suchbegriffe:
DVD regal
,
CD Regal
,
dvd-regal
,
cd dvd regale
,
CD-DVD-Regal
,
VHS-Regal
,
VHS Regal
,
CD-Ständer
,
CD-Staender
,
CD Ständer
,
CD Staender
,
DVD-Ständer
,
DVD-Staender
,
DVD Ständer
,
DVD Staender
,
cd box
,
dvd box
,
VHS Schrank
,
CD Schrank
,
CD Bibliothek
,
DVD Bibliothek
,
VHS Bibliothek
,
VHS Archiv
,
CD Archiv
,
DVD Archiv
,
CD Kommode
,
DVD Kommode
,
CD Vitrine
,
DVD Vitrine
,
DVD-Vitrine
,
VHS Vitrine
,
VHS-Vitrine
,
hifi-möbel
,
vcm
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 5 Tage
Versand
Netto
Moebel_de
5 Tage
€ 4,96*
€ 32,77*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Moebel_de
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Moebel_de
Versand
von Moebel_de
Lieferzeit:
5 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,96*
ab € 91,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Moebel_de
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
CD DVD Regal VCM Rimini mit Glastür CD/DVD/VHS Regal (VPE = 1 Stück)VCM ahorn
VCM
RIMINI CD-Turm 150 mit Glastür
€ 32,77*
€ 39,00
Sonstiges
CD DVD Regal VCM Rimini mit Glastür CD/DVD/VHS Regal (VPE = 1 Stück)VCM buche
VCM
RIMINI CD-Turm 150 mit Glastür
€ 32,77*
€ 39,00
Sonstiges
CD DVD Regal VCM Rimini mit Glastür CD/DVD/VHS Regal (VPE = 1 Stück)VCM eiche-rustikal
VCM
RIMINI CD-Turm 150 mit Glastür
€ 32,77*
€ 39,00
Sonstiges
CD DVD Regal VCM Rimini mit Glastür CD/DVD/VHS Regal (VPE = 1 Stück)VCM erle
VCM
RIMINI CD-Turm 150 mit Glastür
€ 32,77*
€ 39,00
Sonstiges
CD DVD Regal VCM Rimini mit Glastür CD/DVD/VHS Regal (VPE = 1 Stück)VCM kirschbaum
VCM
RIMINI CD-Turm 150 mit Glastür
€ 32,77*
€ 39,00
Sonstiges
CD DVD Regal VCM Rimini mit Glastür CD/DVD/VHS Regal (VPE = 1 Stück)VCM schwarz
VCM
RIMINI CD-Turm 150 mit Glastür
€ 32,77*
€ 39,00
Sonstiges
CD DVD Regal VCM Rimini mit Glastür CD/DVD/VHS Regal (VPE = 1 Stück)VCM silber
VCM
RIMINI CD-Turm 150 mit Glastür
€ 32,77*
€ 39,00
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG