Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CD DVD Regal VCM Rimini mit Glastür CD/DVD/VHS Regal (VPE = 1 Stück)VCM kirschbaum


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Moebel_de
Normalbild des Produktes
Artikel-Nr.:  377-h_246-037_1366
Hersteller:  VCM
Herst.-Nr.:  RIMINI CD-Turm 150 mit Glastür
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Beschreibung: Der moderne CD-Turm bietet Platz für 150 CDs, 36 VHS-Cassetten oder 65 DVDs. Beinahe unsichtbar schützt die Glastür elegant vor Staub.

Ausführung/Abbildung: Dekor Eiche-rustikal-Nachbildung. Auch in weiteren Holz-Nachbildungen lieferbar.

Besonderheiten: ESG-Sicherheitsglastür, Softkanten, 5 variable Einlegeböden

Alle Modelle ohne Dekoration

Montage: Das Modell ist unmontiert verpackt - Montageanleitung liegt bei.

Maße (B/T/H): ca. 31 cm/ca. 18 cm/ 88 cm
Weitere Informationen:
Dekore:kirschbaum
... > moebel.de > TV und HiFi-Möbel > Archivmöbel-/systemeCD-, DVD-, VHS-Regale
... > moebel.de > TV und HiFi-Möbel > Sonderangebote
Weitere Suchbegriffe: Vitrine, DVD regal, CD Regal, dvd-regal, cd dvd regale, CD-DVD-Regal, VHS-Regal, VHS Regal, CD-Ständer, CD-Staender, CD Ständer, CD Staender, DVD-Ständer, DVD-Staender, DVD Ständer, DVD Staender, cd box, dvd box, VHS Schrank, CD Schrank, CD Bibliothek, DVD Bibliothek, VHS Bibliothek, VHS Archiv, CD Archiv, DVD Archiv, CD Kommode, DVD Kommode, CD Vitrine, DVD Vitrine, DVD-Vitrine, VHS Vitrine, VHS-Vitrine, hifi-möbel, vcm
Angebote (1)
Versand
Netto
Moebel_de 5 Tage € 4,96* € 32,77*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Moebel_de
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  32,77* €  39,00 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Moebel_de
Versand von Moebel_de
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,96*
ab € 91,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Moebel_de
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
CD DVD Regal VCM Rimini mit Glastür CD/DVD/VHS Regal (VPE = 1 Stück)VCM ahorn
VCM
RIMINI CD-Turm 150 mit Glastür
€ 32,77* € 39,00
Sonstiges
CD DVD Regal VCM Rimini mit Glastür CD/DVD/VHS Regal (VPE = 1 Stück)VCM buche
VCM
RIMINI CD-Turm 150 mit Glastür
€ 32,77* € 39,00
Sonstiges
CD DVD Regal VCM Rimini mit Glastür CD/DVD/VHS Regal (VPE = 1 Stück)VCM eiche-rustikal
VCM
RIMINI CD-Turm 150 mit Glastür
€ 32,77* € 39,00
Sonstiges
CD DVD Regal VCM Rimini mit Glastür CD/DVD/VHS Regal (VPE = 1 Stück)VCM erle
VCM
RIMINI CD-Turm 150 mit Glastür
€ 32,77* € 39,00
Sonstiges
CD DVD Regal VCM Rimini mit Glastür CD/DVD/VHS Regal (VPE = 1 Stück)VCM schwarz
VCM
RIMINI CD-Turm 150 mit Glastür
€ 32,77* € 39,00
Sonstiges
CD DVD Regal VCM Rimini mit Glastür CD/DVD/VHS Regal (VPE = 1 Stück)VCM silber
VCM
RIMINI CD-Turm 150 mit Glastür
€ 32,77* € 39,00
Sonstiges
CD DVD Regal VCM Rimini mit Glastür CD/DVD/VHS Regal (VPE = 1 Stück)VCM wenge
VCM
RIMINI CD-Turm 150 mit Glastür
€ 32,77* € 39,00
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG