Produktinformationen von Moebel_de |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 377-h_246-011_1359 Herst.-Nr.: CD-Regal Vetro EAN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Beschreibung: Der klassische CD-Turm bietet Platz für 210 CDs, 44 VHS-Cassetten oder 80 DVDs. Beinahe unsichtbar schützt die Glastür vor Staub. Ausführung/Abbildung: Dekor Buche-Nachbildung. Auch in weiteren Dekoren lieferbar. Besonderheiten: ESG-Sicherheitsglas, Softkanten, 6 variable Einlegebögen Modell ohne Dekoration. Der Artikel wird zerlegt im Karton geliefert, inkl. Anleitung Maße (B/T/H): ca. 35 cm/ca. 20 cm/ca. 102 cm Weitere Informationen:  |  | Dekore: | kiefer |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DVD-Regal, DVD-Tower, Regal, DVD regal, CD Regal, dvd-regal, cd dvd regale, CD-DVD-Regal, VHS-Regal, VHS Regal, CD-Ständer, CD-Staender, CD Ständer, CD Staender, DVD-Ständer, DVD-Staender, DVD Ständer, DVD Staender, cd box, dvd box, VHS Schrank, CD Schrank, CD Bibliothek, DVD Bibliothek, VHS Bibliothek, VHS Archiv, CD Archiv, DVD Archiv, CD Kommode, DVD Kommode, CD Vitrine, DVD Vitrine, DVD-Vitrine, VHS Vitrine, VHS-Vitrine, hifi-möbel, vcm |
|  |  |
|
|
 | Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Sonstiges | | | | € 41,18* | € 49,00 | Sonstiges | | | | € 41,18* | € 49,00 | Sonstiges | | | | € 41,18* | € 49,00 | Sonstiges | | | | € 41,18* | € 49,00 | Sonstiges | | | | € 41,18* | € 49,00 | Sonstiges | | | | € 41,18* | € 49,00 | Sonstiges | | | | € 41,18* | € 49,00 | Sonstiges | | | | € 41,18* | € 49,00 | Sonstiges | | | | € 41,18* | € 49,00 |
|  |  |
|
 |
|
|