Produktinformationen von Moebel_de |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 377-h_246-002_351 Herst.-Nr.: Classic EAN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Beschreibung: Klein aber fein: Der CD- und Videoturm Classic bietet 150 CDs, 65 DVDs oder 36 VHS-Cassetten Platz auf kleinem Raum. Die hochwertig bedruckte Glastür schützt vor Staub. Ausführung: Dekor Buche-Nachbildung Weitere Ausführungen: Auch in den Holz-Nachbildungen schwarz, eiche-rustikal, erle, mahagoni, kirschbaum und ahorn sowie in silber lieferbar. Besonderheiten: Türen aus ESB-Sicherheitsglas, hochwertige Bedruckung durch keramisches Druckverfahren, Softkanten, 5 variable Einlegebögen Modell ohne Dekoration. Der Artikel wird zerlegt im Karton geliefert, inkl. Anleitung, leichte Montage Maße (B/T/H): ca. 31 cm/ca. 18 cm/ca. 88 cm Weitere Informationen:  |  | Dekore: | schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DVD-Regal, DVD-Tower, Regal, DVD regal, CD Regal, dvd-regal, cd dvd regale, CD-DVD-Regal, VHS-Regal, VHS Regal, CD-Ständer, CD-Staender, CD Ständer, CD Staender, DVD-Ständer, DVD-Staender, DVD Ständer, DVD Staender, cd box, dvd box, VHS Schrank, CD Schrank, CD Bibliothek, DVD Bibliothek, VHS Bibliothek, VHS Archiv, CD Archiv, DVD Archiv, CD Kommode, DVD Kommode, CD Vitrine, DVD Vitrine, DVD-Vitrine, VHS Vitrine, VHS-Vitrine, hifi-möbel, vcm |
|  |  |
|
|