Produktinformationen von Moebel_de |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 377-h_246-001_345 Herst.-Nr.: CD Regal Roma EAN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Beschreibung: Die klassisch schöne CD-Vitrine bietet Platz für 420 CDs, 88 VHS-Cassetten oder 160 DVDs - staubgeschützt durch 2 Glastüren. Ausführung: Dekor Buche-Nachbildung. Auch in weiteren Dekoren lieferbar. Besonderheiten: Türen aus ESB-Sicherheitesglas, Softkanten, 12 variable Einlegebögen Modell ohne Dekoration. Der Artikel wird zerlegt im Karton geliefert, inkl. Anleitung, leichte Montage Maße (B/T/H): ca. 68 cm/ca. 20 cm/ca. 102 cm Weitere Informationen:  |  | Dekore: | eiche-rustikal |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Regal, Roma, DVD regal, CD Regal, dvd-regal, cd dvd regale, CD-DVD-Regal, VHS-Regal, VHS Regal, CD-Ständer, CD-Staender, CD Ständer, CD Staender, DVD-Ständer, DVD-Staender, DVD Ständer, DVD Staender, cd box, dvd box, VHS Schrank, CD Schrank, CD Bibliothek, DVD Bibliothek, VHS Bibliothek, VHS Archiv, CD Archiv, DVD Archiv, CD Kommode, DVD Kommode, CD Vitrine, DVD Vitrine, DVD-Vitrine, VHS Vitrine, VHS-Vitrine, hifi-möbel, vcm |
|  |  |
|
|