Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Barhocker Strato B chrom - beige (VPE = 1 Stück)Mayer


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Moebel_de
Normalbild des Produktes
Artikel-Nr.:  377-b_401-067
Hersteller:  Mayer Sitzmöbel
Herst.-Nr.:  1260 34 Design-Lift-Barhocker
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Barhocker

ca. Maße
Sitzhöhe
56-81 cm
Sitzbreite
39 cm
Sitztiefe
38 cm
Gesamthöhe
82-107 cm

Beschreibung:
Die klare quadratische Linie von Polstersitz und Rückenlehne setzt sich bei diesem höhenverstellbaren Barhocker fort über die Fußstütze bis hin zum 4-Kant-Flachfuß. Objektgeeignet.

Details:
höhenverstellbar mit Lift, verchromtes Gestell, Sitzfläche voll gepolstert in Leder-Optik in beige

Maße in cm (alle Angaben ca.)
Breite: 39
Tiefe: 38
Sitzhöhe: 56-81
Gesamthöhe: 82-107


komplett im Karton verpackt; keine Montage notwendig
... > moebel.de > Barhocker und Barmöbel > Barhocker/Tresenhocker mit Lehne
Weitere Suchbegriffe: Tresenhocker, tresenstühle, tresenstuhl, tresenstuehle, barstühle, Barstuhl, barstuehle, Sitzgelegenheit, sitzgelegenheiten, Messestühle, Messestuhl, Messestuehle, bar hocker, Bar-Hocker, tresen hocker, tresen-hocker, tresen stühle, tresen stuhl, tresen stuehle, tresen-stühle, tresen-stuhl, tresen-stuehle, bar stühle, bar stuhl, bar stuehle, bar-stühle, bar-stuhl, bar-stuehle, theken hocker, theken-hocker, theke hocker, messe stühle, messe stuhl, messe stuehle, Messe-Stühle, Messe-Stuhl, Messe-Stuehle
Angebote (1)
Versand
Netto
Moebel_de
Frei Haus
€ 159,58*
Preise von Moebel_de
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,58*
€ 189,90
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Moebel_de
Versand von Moebel_de
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,96*
ab € 91,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Moebel_de
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Mayer Sitzmöbel
1260 37 Design-Lift-Barhocker
€ 159,58*
€ 189,90
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG