Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Esstisch Athen Esstisch PS perlsilber, Glas (VPE = 1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Moebel_de
Normalbild des Produktes
Artikel-Nr.:   377-b_401-022
Hersteller:   k.A.
Herst.-Nr.:   3060 08 12 Glastisch
EAN:   k.A.
Suchbegriffe:
Esstisch
Tisch
Tische

ca. Maße
Gesamthöhe
70 cm
Plattenbreite
120 cm
Plattentiefe
80 cm

Beschreibung:
Schlicht aussehnder und qualitativ hochwertiger gläserner Esstisch. Ein Design, dass Blicke zieht. Objektgeeignet.

Ausführung/Abbildung:
Gestell: perlsilber matt; Tischplatte: Glas, einseitig sandgestrahlt und versiegelt

Material:
Gestell: Vierkant-Stahlrohr (40 x 40 cm); Tischplatte: Glas (120 x 80 cm)


Modell zerlegt im Karton verpackt; leichte Montage
... > moebel.de > Barhocker und Barmöbel > Bistrotische, Stehtische, Esstische & Sitzgruppen
Weitere Suchbegriffe: Bistrotisch, Bistrotische, Stehtisch, Stehtische, Kneipentisch, Klapptisch, Klapptische, sitzgruppe, sitzgruppen, Messetisch, Messetische, Besuchertisch, Besuchertische, Gartentisch, Gartentische
Angebote (1)
Versand
Netto
Moebel_de 7 Tage Frei Haus € 293,28*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Moebel_de
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  293,28* €  349,00 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Moebel_de
Versand von Moebel_de
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,96*
ab € 91,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Moebel_de
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Kulanzrücknahmen können im Einzelfall unter service@mercateo.com angefragt werden.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Esstisch Athen Esstisch C chrom, Glas (VPE = 1 Stück) k.A./
3060 01 12 Glastisch
€ 334,45* € 398,00
Ähnlich
Stuhl Cross Image Design Holz perlsilber - ahorn (VPE = 1 Stück) k.A./
2189 08 74 Cross Image
€ 100,00* € 119,00
Ähnlich
Stuhl Cross Image Design Holz perlsilber - wenge (VPE = 1 Stück) k.A./
2189 08 76 Cross Image
€ 100,76* € 119,90
Ähnlich
Stuhl Cross Image Design Holz perlsilber - zebrano (VPE = 1 Stück) k.A./
2189 08 72 Cross Image
€ 100,76* € 119,90
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG