Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Esstisch Larisa Esstisch C chrom, Glas (VPE = 1 Stück)
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
Moebel_de
Artikel-Nr.:
377-b_401-019
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
3120 01 Glastisch
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Esstisch
Tisch
Tische
ca. Maße
Gesamthöhe
75 cm
Plattenbreite
140 cm
Plattentiefe
80 cm
Beschreibung:
Gläserner Esstisch mit zweiter Glasplatte als Ablage. Ein Design, dass Blicke zieht. Objektgeeignet.
Ausführung/Abbildung:
Gestell: verchromt; Tischplatte: Glas
Material:
Gestell: Stahlrohr; Tischplatte: Glas (140 x 80 cm)
Modell zerlegt im Karton verpackt; leichte Montage
... >
moebel.de
>
Barhocker und Barmöbel
>
Bistrotische, Stehtische, Esstische & Sitzgruppen
Weitere Suchbegriffe:
Bistrotisch
,
Bistrotische
,
Stehtisch
,
Stehtische
,
Kneipentisch
,
Klapptisch
,
Klapptische
,
sitzgruppe
,
sitzgruppen
,
Messetisch
,
Messetische
,
Besuchertisch
,
Besuchertische
,
Gartentisch
,
Gartentische
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 7 T
Versand
Netto
Moebel_de
7 Tage
Frei Haus
€ 334,45*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Moebel_de
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,45*
€ 398,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Moebel_de
Versand
von Moebel_de
Lieferzeit:
7 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,96*
ab € 91,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Moebel_de
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Kulanzrücknahmen können im Einzelfall unter service@mercateo.com angefragt werden.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller / Herst.-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Esstisch Larisa Esstisch PS perlsilber, Glas (VPE = 1 Stück)
k.A./
3120 08 Glastisch
€ 334,45*
€ 398,00
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG