Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Stuhl Cross Image Design Holz perlsilber - wenge (VPE = 1 Stück)Mayer


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Moebel_de
Normalbild des Produktes
Artikel-Nr.:  377-b_401-015
Hersteller:  Mayer Sitzmöbel
Herst.-Nr.:  2189 08 76 Cross Image
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Stuhl

ca. Maße
Gesamthöhe
78 cm
Sitztiefe
40 cm
Sitzbreite
41 cm
Sitzhöhe
46 cm

Beschreibung:
Geschmacksmustergeschützter Design Stuhl von Oscar Buffon. Dieser Stuhl aus Echt-Holz furniert bietet eine edle Optik bei schlichtem Design. Objektgeeignet.

Details:
schlichter Design Stuhl in Wenge

Ausführung/Abbildung:
Sitz und Lehne: Echt-Holz furniert; Gestell: perlsilber matt


im Karton verpackt

Maße in cm (alle Angaben ca.)Breite: 41Tiefe: 40Sitzhöhe: 46Gesamthöhe: 78
... > moebel.de > Barhocker und Barmöbel > Klapp-Barhocker, Stühle & Sitzhocker
Weitere Suchbegriffe: Hocker, Bistrostühle, Stühle, stuehle, Stapelstühle, Klappstühle, kneipenstühle, Bistrostuhl, Bistrostuehle, Bistro-Stühle, bistro-stuhl, Bistro-stuehle, bistro stühle, bistro stuhl, bistro stuehle, Stapelstuhl, Stapelstuehle, stapel-stühle, stapel-stuhl, stapel-stuehle, stapel stühle, stapel stuhl, stapel stuehle, klappstuhl, klappstuehle, klapp-stühle, klapp-stuhl, klapp-stuehle, klapp stühle, klapp stuhl, klapp stuehle, Kneipenstuhl, Kneipenstuehle, kneipen-stühle, Kneipen-Stuhl, Kneipen-Stuehle, kneipen stühle, kneipen stuhl, kneipen stuehle
Angebote (1)
Versand
Netto
Moebel_de
7 Tage
Frei Haus
€ 100,76*
Preise von Moebel_de
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,76*
€ 119,90
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Moebel_de
Versand von Moebel_de
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,96*
ab € 91,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Moebel_de
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Mayer Sitzmöbel
3060 08 12 Glastisch
€ 293,28*
€ 349,00
Ähnlich
Mayer Sitzmöbel
3120 08 Glastisch
€ 334,45*
€ 398,00
Ähnlich
Mayer Sitzmöbel
2189 08 74 Cross Image
€ 100,00*
€ 119,00
Ähnlich
Mayer Sitzmöbel
2189 08 72 Cross Image
€ 100,76*
€ 119,90
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG