Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Stuhl Cross Image Design Holz perlsilber - ahorn (VPE = 1 Stück)Mayer


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Moebel_de
Normalbild des Produktes
Artikel-Nr.:  377-b_401-014
Hersteller:  Mayer Sitzmöbel
Herst.-Nr.:  2189 08 74 Cross Image
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Stuhl

ca. Maße
Gesamthöhe
78 cm
Sitztiefe
40 cm
Sitzbreite
41 cm
Sitzhöhe
46 cm

Beschreibung:
Geschmacksmustergeschützter Design Stuhl von Oscar Buffon. Dieser Stuhl aus Echt-Holz furniert bietet eine edle Optik bei schlichtem Design. Objektgeeignet.

Details:
schlichter Design Stuhl in Ahorn

Ausführung/Abbildung:
Sitz und Lehne: Echt-Holz furniert; Gestell: perlsilber matt


im Karton verpackt

Maße in cm (alle Angaben ca.)Breite: 41Tiefe: 40Sitzhöhe: 46Gesamthöhe: 78
... > moebel.de > Barhocker und Barmöbel > Klapp-Barhocker, Stühle & Sitzhocker
Weitere Suchbegriffe: Hocker, Bistrostühle, Stühle, stuehle, Stapelstühle, Klappstühle, kneipenstühle, Bistrostuhl, Bistrostuehle, Bistro-Stühle, bistro-stuhl, Bistro-stuehle, bistro stühle, bistro stuhl, bistro stuehle, Stapelstuhl, Stapelstuehle, stapel-stühle, stapel-stuhl, stapel-stuehle, stapel stühle, stapel stuhl, stapel stuehle, klappstuhl, klappstuehle, klapp-stühle, klapp-stuhl, klapp-stuehle, klapp stühle, klapp stuhl, klapp stuehle, Kneipenstuhl, Kneipenstuehle, kneipen-stühle, Kneipen-Stuhl, Kneipen-Stuehle, kneipen stühle, kneipen stuhl, kneipen stuehle
Angebote (1)
Versand
Netto
Moebel_de 7 Tage Frei Haus € 100,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Moebel_de
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  100,00* €  119,00 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Moebel_de
Versand von Moebel_de
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,96*
ab € 91,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Moebel_de
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Esstisch Athen Esstisch PS perlsilber, Glas (VPE = 1 Stück)Mayer
Mayer Sitzmöbel
3060 08 12 Glastisch
€ 293,28* € 349,00
Ähnlich
Esstisch Larisa Esstisch PS perlsilber, Glas (VPE = 1 Stück)Mayer
Mayer Sitzmöbel
3120 08 Glastisch
€ 334,45* € 398,00
Ähnlich
Stuhl Cross Image Design Holz perlsilber - wenge (VPE = 1 Stück)Mayer
Mayer Sitzmöbel
2189 08 76 Cross Image
€ 100,76* € 119,90
Ähnlich
Stuhl Cross Image Design Holz perlsilber - zebrano (VPE = 1 Stück)Mayer
Mayer Sitzmöbel
2189 08 72 Cross Image
€ 100,76* € 119,90
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG