Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Stehtisch Galant Stehtisch chrom - Glas (VPE = 1 Stück)Mayer


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Moebel_de
Normalbild des Produktes
Artikel-Nr.:  377-b_401-004
Hersteller:  Mayer Sitzmöbel
Herst.-Nr.:  3027 Glas-Stehtisch
EAN:  k.A.

ca. Maße
Gesamthöhe
108 cm
Plattenbreite
70 cm

Beschreibung:
Edler Stehtisch aus Glas mit verchromtem Gestell. Objektgeeignet.

Ausführung/Abbildung:
Gestell: chrom; Tischplatte: Klarglas

Material:
Gestell: Stahl verchromt; Tischplatte: Sicherheitsglas (10mm)


Modell zerlegt in 2 Kartons verpackt; leichte Montage
... > moebel.de > Barhocker und Barmöbel > Bistrotische, Stehtische, Esstische & Sitzgruppen
Weitere Suchbegriffe: Stehtisch, Tisch, Tische, Bistrotische, Stehtische, Kneipentisch, Klapptisch, Klapptische, sitzgruppe, sitzgruppen, Messetisch, Messetische, Besuchertisch, Besuchertische, Gartentisch, Gartentische
Angebote (1)
Versand
Netto
Moebel_de
7 Tage
Frei Haus
€ 166,39*
Preise von Moebel_de
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,39*
€ 198,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Moebel_de
Versand von Moebel_de
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,96*
ab € 91,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Moebel_de
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Mayer Sitzmöbel
1213 988 Sunny
€ 109,16*
€ 129,90
Ähnlich
Mayer Sitzmöbel
1213 981 Sunny
€ 109,16*
€ 129,90
Ähnlich
Mayer Sitzmöbel
3026 Glastisch
€ 158,82*
€ 189,00
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG