Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Barhocker Zeta II S chrom-schwarz (VPE = 2 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Moebel_de
Normalbild des Produktes
Artikel-Nr.:  377-b_207-003
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  b_207-003
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Barhocker

ca. Maße
Sitzhöhe
80 cm
Gesamthöhe
80 cm
Sitztiefe
39 cm
Sitzbreite
36 cm
Gesamtbreite
36 cm

Beschreibung:
Barhocker in klassischem Design. Seine schöne Form bietet viele Einsatzmöglichkeiten, egal ob in der Küche, am Tresen oder an Stehtischen.

Ausführung/Abbildung:
Gestell: chrom; Bezug: schwarz

Material:
Gestell: Stahl verchromt; Sitz: Schaumstoffpolster mit Textillederbezug


im Karton verpackt; leichte Montage

Modell ist nicht einzeln erhältlich
... > moebel.de > Barhocker und Barmöbel > Barhocker/Tresenhocker ohne Lehne
Weitere Suchbegriffe: Tresenhocker, tresenstühle, tresenstuhl, tresenstuehle, barstühle, Barstuhl, barstuehle, Sitzgelegenheit, sitzgelegenheiten, Messestühle, Messestuhl, Messestuehle, bar hocker, Bar-Hocker, tresen hocker, tresen-hocker, tresen stühle, tresen stuhl, tresen stuehle, tresen-stühle, tresen-stuhl, tresen-stuehle, bar stühle, bar stuhl, bar stuehle, bar-stühle, bar-stuhl, bar-stuehle, theken hocker, theken-hocker, theke hocker, messe stühle, messe stuhl, messe stuehle, Messe-Stühle, Messe-Stuhl, Messe-Stuehle
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Moebel_de 4 Tage 2 € 4,96* € 25,13*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Moebel_de
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
ab 2 Stück €  25,13* €  29,90 pro Stück
   Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Vergleichspreis: 2 Stück für € 50,26*
Lieferzeit / Lagerstand von Moebel_de
Versand von Moebel_de
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,96*
ab € 91,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Moebel_de
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Barhocker Zeta-CW chrom-weiß (VPE = 2 Stück)
k.A.
b_108-002
€ 50,26* € 59,81
Ähnlich
Barhocker Zeta-MS messing-schwarz (VPE = 2 Stück)
k.A.
b_108-003
€ 117,48* € 139,80
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG