Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Barhocker Platon-DS dunkelbraun-schwarz (VPE = 2 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Moebel_de
Normalbild des Produktes
Artikel-Nr.:  377-b_108-204
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  b_108-204
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Barhocker

ca. Maße
Gesamthöhe
76 cm
Sitztiefe
39 cm
Sitzbreite
39 cm
Gewicht
3,1kg cm

Beschreibung:
Edler Barhocker aus Holz mit schwarzem PVC-Bezug.

Ausführung/Abbildung:
aus dunkelbraunem Massivholz mit schwarzem PVC-Bezug

Maße in cm (alle Angaben ca.):
Breite: 39
Tiefe: 39
Höhe: 76
Gewicht: 3,1kg


montiert in 2 Kartons verpackt

Modell ist nicht einzeln erhältlich
... > moebel.de > Barhocker und Barmöbel > Barhocker/Tresenhocker ohne Lehne
Weitere Suchbegriffe: Tresenhocker, tresenstühle, tresenstuhl, tresenstuehle, barstühle, Barstuhl, barstuehle, Sitzgelegenheit, sitzgelegenheiten, Messestühle, Messestuhl, Messestuehle, bar hocker, Bar-Hocker, tresen hocker, tresen-hocker, tresen stühle, tresen stuhl, tresen stuehle, tresen-stühle, tresen-stuhl, tresen-stuehle, bar stühle, bar stuhl, bar stuehle, bar-stühle, bar-stuhl, bar-stuehle, theken hocker, theken-hocker, theke hocker, messe stühle, messe stuhl, messe stuehle, Messe-Stühle, Messe-Stuhl, Messe-Stuehle
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Moebel_de
7 Tage
2
Frei Haus
€ 66,39*
Preise von Moebel_de
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Vergleichspreis: 2 Stück für € 132,78*
Lieferzeit / Lagerstand von Moebel_de
Versand von Moebel_de
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,96*
ab € 91,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Moebel_de
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
b_108-194
€ 209,24*
€ 249,00
Ähnlich
k.A.
b_108-191
€ 201,52*
€ 239,81
Ähnlich
k.A.
b_108-192
€ 201,52*
€ 239,81
Ähnlich
k.A.
b_108-193
€ 418,49*
€ 498,00
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG