Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Stehtisch Medea Stehtisch dunkelbraun (VPE = 1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Moebel_de
Normalbild des Produktes
Artikel-Nr.:  377-b_108-194
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  b_108-194
EAN:  k.A.

ca. Maße
Gesamthöhe
106 cm
Plattenbreite
86 cm
Plattentiefe
86 cm

Beschreibung:Schlichter Stehtisch aus dunkelbraunem Massivholz.

Ausführung:
Material: dunkelbraunes MassivholzMaße in cm (alle Angaben ca.)Breite: 86Tiefe: 86Höhe: 106


zerlegt im Karton verpackt; leichte Montage
... > moebel.de > Barhocker und Barmöbel > Bistrotische, Stehtische, Esstische & Sitzgruppen
Weitere Suchbegriffe: Stehtisch, Tisch, Tische, Bistrotische, Stehtische, Kneipentisch, Klapptisch, Klapptische, sitzgruppe, sitzgruppen, Messetisch, Messetische, Besuchertisch, Besuchertische, Gartentisch, Gartentische
Angebote (1)
Versand
Netto
Moebel_de 7 Tage Frei Haus € 209,24*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Moebel_de
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  209,24* €  249,00 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Moebel_de
Versand von Moebel_de
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,96*
ab € 91,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Moebel_de
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Barhocker Platon-DS dunkelbraun-schwarz (VPE = 2 Stück)
k.A.
b_108-204
€ 132,78* € 158,01
Ähnlich
Stuhl Ilias Stuhl, antik-eiche-creme (VPE = 2 Stück)
k.A.
b_108-191
€ 201,52* € 239,81
Ähnlich
Stuhl Ilias Stuhl, antik-eiche-dunkelbraun (VPE = 2 Stück)
k.A.
b_108-192
€ 201,52* € 239,81
Ähnlich
Tisch Zeus Esstisch antik-eiche (VPE = 1 Stück)
k.A.
b_108-193
€ 418,49* € 498,00
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG