Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Tisch Zeus Esstisch antik-eiche (VPE = 1 Stück)
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
Moebel_de
Artikel-Nr.:
377-b_108-193
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
b_108-193
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Esstisch
Tisch
Tische
ca. Maße
Gesamthöhe
92 cm
Plattenbreite
92-137 cm
Plattentiefe
137 cm
Beschreibung:
Extra hoher Tisch aus Massivholz in antik-eiche. Dieser Esstisch ist von 92 x 137cm Grundmaß auf 137 x 137cm ausziehbar.
Ausführung:
Material: Massivholz in antik-eiche
Maße in cm (alle Angaben ca.)
Breite: 92-137Tiefe: 137Höhe: 92
zerlegt im Karton verpackt; leichte Montage
... >
moebel.de
>
Barhocker und Barmöbel
>
Bistrotische, Stehtische, Esstische & Sitzgruppen
Weitere Suchbegriffe:
Bistrotisch
,
Bistrotische
,
Stehtisch
,
Stehtische
,
Kneipentisch
,
Klapptisch
,
Klapptische
,
sitzgruppe
,
sitzgruppen
,
Messetisch
,
Messetische
,
Besuchertisch
,
Besuchertische
,
Gartentisch
,
Gartentische
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 7 T
Versand
Netto
Moebel_de
7 Tage
Frei Haus
€ 418,49*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Moebel_de
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,49*
€ 498,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Moebel_de
Versand
von Moebel_de
Lieferzeit:
7 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,96*
ab € 91,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Moebel_de
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Kulanzrücknahmen können im Einzelfall unter service@mercateo.com angefragt werden.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller / Herst.-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Barhocker Platon-DS dunkelbraun-schwarz (VPE = 2 Stück)
k.A./
b_108-204
€ 132,78*
€ 158,01
Ähnlich
Stehtisch Medea Stehtisch dunkelbraun (VPE = 1 Stück)
k.A./
b_108-194
€ 209,24*
€ 249,00
Ähnlich
Stuhl Ilias Stuhl, antik-eiche-creme (VPE = 2 Stück)
k.A./
b_108-191
€ 201,52*
€ 239,81
Ähnlich
Stuhl Ilias Stuhl, antik-eiche-dunkelbraun (VPE = 2 Stück)
k.A./
b_108-192
€ 201,52*
€ 239,81
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG