Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Stuhl Ilias Stuhl, antik-eiche-creme (VPE = 2 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Moebel_de
Normalbild des Produktes
Artikel-Nr.:  377-b_108-191
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  b_108-191
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Stuhl

ca. Maße
Gesamthöhe
107 cm
Sitztiefe
53 cm
Sitzbreite
46 cm
Sitzhöhe
62 cm

Beschreibung:Edler Holzstuhl mit bequemer Polsterauflage. Barstuhl extra hoch (Sitzhöhe 62cm).

Ausführung:aus Massivholz in antik-eiche, mit cremefarbenem PolsterkissenMaße in cm (alle Angaben ca.)Breite: 46Tiefe: 53Gesamthöhe: 107Sitzhöhe: 62


montiert im Karton verpackt

Modell ist nicht einzeln erhältlich
... > moebel.de > Barhocker und Barmöbel > Klapp-Barhocker, Stühle & Sitzhocker
Weitere Suchbegriffe: Hocker, Bistrostühle, Stühle, stuehle, Stapelstühle, Klappstühle, kneipenstühle, Bistrostuhl, Bistrostuehle, Bistro-Stühle, bistro-stuhl, Bistro-stuehle, bistro stühle, bistro stuhl, bistro stuehle, Stapelstuhl, Stapelstuehle, stapel-stühle, stapel-stuhl, stapel-stuehle, stapel stühle, stapel stuhl, stapel stuehle, klappstuhl, klappstuehle, klapp-stühle, klapp-stuhl, klapp-stuehle, klapp stühle, klapp stuhl, klapp stuehle, Kneipenstuhl, Kneipenstuehle, kneipen-stühle, Kneipen-Stuhl, Kneipen-Stuehle, kneipen stühle, kneipen stuhl, kneipen stuehle
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Moebel_de 7 Tage 2 Frei Haus € 100,76*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Moebel_de
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
ab 2 Stück €  100,76* €  119,90 pro Stück
   Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Vergleichspreis: 2 Stück für € 201,52*
Lieferzeit / Lagerstand von Moebel_de
Versand von Moebel_de
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,96*
ab € 91,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Moebel_de
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Barhocker Platon-DS dunkelbraun-schwarz (VPE = 2 Stück)
k.A.
b_108-204
€ 132,78* € 158,01
Ähnlich
Stehtisch Medea Stehtisch dunkelbraun (VPE = 1 Stück)
k.A.
b_108-194
€ 209,24* € 249,00
Ähnlich
Stuhl Ilias Stuhl, antik-eiche-dunkelbraun (VPE = 2 Stück)
k.A.
b_108-192
€ 201,52* € 239,81
Ähnlich
Tisch Zeus Esstisch antik-eiche (VPE = 1 Stück)
k.A.
b_108-193
€ 418,49* € 498,00
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG