Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Stuhl Adlon Stuhl, alu-gloss-chrom-blau (VPE = 2 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Moebel_de
Normalbild des Produktes
Artikel-Nr.:  377-b_108-117
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  b_108-117
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Stuhl

ca. Maße
Breite
46 cm
Tiefe
47 cm
Höhe
102 cm
Gewicht
4,5 cm

Beschreibung:Edler Stuhl in Chrom-Optik.

Details:
alu-gloss/chrom, Sitz blau, gepolstert, Bezug PVCMaße in cm (alle Angaben ca.)Breite: 46Tiefe: 47Höhe: 102Gewicht pro Stuhl: 4,5 kg

Modell ist nicht einzeln erhältlich
... > moebel.de > Barhocker und Barmöbel > Klapp-Barhocker, Stühle & Sitzhocker
Weitere Suchbegriffe: Hocker, Bistrostühle, Stühle, stuehle, Stapelstühle, Klappstühle, kneipenstühle, Bistrostuhl, Bistrostuehle, Bistro-Stühle, bistro-stuhl, Bistro-stuehle, bistro stühle, bistro stuhl, bistro stuehle, Stapelstuhl, Stapelstuehle, stapel-stühle, stapel-stuhl, stapel-stuehle, stapel stühle, stapel stuhl, stapel stuehle, klappstuhl, klappstuehle, klapp-stühle, klapp-stuhl, klapp-stuehle, klapp stühle, klapp stuhl, klapp stuehle, Kneipenstuhl, Kneipenstuehle, kneipen-stühle, Kneipen-Stuhl, Kneipen-Stuehle, kneipen stühle, kneipen stuhl, kneipen stuehle
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Moebel_de
7 Tage
2
Frei Haus
€ 67,14*
Preise von Moebel_de
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Vergleichspreis: 2 Stück für € 134,28*
Lieferzeit / Lagerstand von Moebel_de
Versand von Moebel_de
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,96*
ab € 91,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Moebel_de
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG