Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hocker Berry A Hocker, alusilber (VPE = 1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Moebel_de
Normalbild des Produktes
Artikel-Nr.:  377-b_108-082
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  b_108-082
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Hocker

ca. Maße
Gesamthöhe
50-62 cm
Sitztiefe
38 cm
Sitzbreite
38 cm
Gesamtbreite
55 cm
Gesamttiefe
55 cm

Beschreibung:
Universeller dreh- und höhenverstellbarer Hocker in frischem Design.

Ausführung/Abbildung:
Gestell: poliert; Sitzfläche: alusilber

Besonderheiten:
- Dreh- und höhenverstellbar mit Lift
- Rollen und Metallfüße montierbar

Material:
Gestell: Stahl Sitz: Kunststoff


Modell zerlegt im Karton verpackt. Der Lieferumfang umfasst sowohl Rollen als auch die Metallstandfüße.
... > moebel.de > Barhocker und Barmöbel > Klapp-Barhocker, Stühle & Sitzhocker
Weitere Suchbegriffe: Stuhl, Bistrostühle, Stühle, stuehle, Stapelstühle, Klappstühle, kneipenstühle, Bistrostuhl, Bistrostuehle, Bistro-Stühle, bistro-stuhl, Bistro-stuehle, bistro stühle, bistro stuhl, bistro stuehle, Stapelstuhl, Stapelstuehle, stapel-stühle, stapel-stuhl, stapel-stuehle, stapel stühle, stapel stuhl, stapel stuehle, klappstuhl, klappstuehle, klapp-stühle, klapp-stuhl, klapp-stuehle, klapp stühle, klapp stuhl, klapp stuehle, Kneipenstuhl, Kneipenstuehle, kneipen-stühle, Kneipen-Stuhl, Kneipen-Stuehle, kneipen stühle, kneipen stuhl, kneipen stuehle
Angebote (1)
Versand
Netto
Moebel_de
7 Tage
€ 4,96*
€ 41,93*
Preise von Moebel_de
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Moebel_de
Versand von Moebel_de
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,96*
ab € 91,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Moebel_de
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
b_108-080
€ 41,93*
€ 49,90
Ähnlich
k.A.
b_108-081
€ 41,93*
€ 49,90
Ähnlich
k.A.
b_108-078
€ 41,93*
€ 49,90
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG