Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Hocker Berry S Hocker, schwarz (VPE = 1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Moebel_de
Normalbild des Produktes
Artikel-Nr.:   377-b_108-081
Hersteller:   k.A.
Herst.-Nr.:   b_108-081
EAN:   k.A.
Suchbegriffe:
Hocker

ca. Maße
Gesamthöhe
50-62 cm
Sitztiefe
38 cm
Sitzbreite
38 cm
Gesamtbreite
55 cm
Gesamttiefe
55 cm

Beschreibung:
Universeller dreh- und höhenverstellbarer Hocker in frischem Design.

Ausführung/Abbildung:
Gestell: poliert; Sitzfläche: schwarz

Besonderheiten:
- Dreh- und höhenverstellbar mit Lift
- Rollen oder Metallfüße montierbar

Material:
Gestell: Stahl Sitz: Kunststoff


Modell zerlegt im Karton verpackt. Der Lieferumfang umfasst sowohl Rollen als auch die Metallstandfüße.
... > moebel.de > Barhocker und Barmöbel > Klapp-Barhocker, Stühle & Sitzhocker
Weitere Suchbegriffe: Stuhl, Bistrostühle, Stühle, stuehle, Stapelstühle, Klappstühle, kneipenstühle, Bistrostuhl, Bistrostuehle, Bistro-Stühle, bistro-stuhl, Bistro-stuehle, bistro stühle, bistro stuhl, bistro stuehle, Stapelstuhl, Stapelstuehle, stapel-stühle, stapel-stuhl, stapel-stuehle, stapel stühle, stapel stuhl, stapel stuehle, klappstuhl, klappstuehle, klapp-stühle, klapp-stuhl, klapp-stuehle, klapp stühle, klapp stuhl, klapp stuehle, Kneipenstuhl, Kneipenstuehle, kneipen-stühle, Kneipen-Stuhl, Kneipen-Stuehle, kneipen stühle, kneipen stuhl, kneipen stuehle
Angebote (1)
Versand
Netto
Moebel_de 7 Tage € 4,96* € 41,93*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Moebel_de
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  41,93* €  49,90 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Moebel_de
Versand von Moebel_de
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,96*
ab € 91,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Moebel_de
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Kulanzrücknahmen können im Einzelfall unter service@mercateo.com angefragt werden.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Hocker Berry A Hocker, alusilber (VPE = 1 Stück) k.A./
b_108-082
€ 41,93* € 49,90
Ähnlich
Hocker Berry R Hocker, rot (VPE = 1 Stück) k.A./
b_108-080
€ 41,93* € 49,90
Ähnlich
Hocker Berry W Hocker, weiß (VPE = 1 Stück) k.A./
b_108-078
€ 41,93* € 49,90
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG