Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Rollwagen Lara Küchenwagen, alu-ahorn (VPE = 1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Moebel_de
Normalbild des Produktes
Artikel-Nr.:  377-b_108-055
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  b_108-055
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Küchenwagen
Rollwagen

ca. Maße
Breite
80 cm
Tiefe
50 cm
Höhe
100 cm

Beschreibung:
Dieser Küchenwagen eigenet sich durch seine dezente Alu-Holz-Optik für den Einsatz in der Küche und als Barwagen.

Ausführung/Abbildung:
Gestell: alu; Arbeitsplatte: ahorn-dekor

Besonderheiten:
Der Küchenwagen verfügt über diverse Flaschenhalter sowie weitere Ablagen und eine Schublade.

Material:
Gestell: Stahl; Arbeitsplatte: MDF

Detailmaße:
Schubladenbreite: ca. 34 cm


Der Küchenwagen wird zerlegt inkl. Montageanleitung im Karton geliefert.
... > moebel.de > Barhocker und Barmöbel > Tresen, Theken, Küchenbars & Servierwagen
Weitere Suchbegriffe: Bar, Barmöbel, Servierwagen, Tresen, Theke, Theken, Servier, Anrichte, Anrichtwagen, Küchenbar, Küchenbars, Homebar, Hausbar
Angebote (1)
Versand
Netto
Moebel_de
7 Tage
Frei Haus
€ 108,40*
Preise von Moebel_de
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,40*
€ 129,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Moebel_de
Versand von Moebel_de
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,96*
ab € 91,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Moebel_de
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG