Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Barhocker mL Flip-HS hammerschlag (VPE = 2 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Moebel_de
Normalbild des Produktes
Artikel-Nr.:  377-b_108-022
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  b_108-022
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Barhocker

ca. Maße
Sitzhöhe
75 cm
Sitztiefe
40 cm
Gesamthöhe
98 cm
Gesamtbreite
53 cm

Beschreibung:
Dieser Barhocker in klassischem Design mit Rückenlehne eignet sich hervorragend für den Einsatz am Tresen.

Ausführung/Abbildung:
Gestell: hammerschlag; Bezug: schwarz

Besonderheiten:
Der Sitz ist drehbar auf dem Gestell gelagert.

Material:
Gestell: Stahl; Sitz: Schaumstoffpolster mit Textillederbezug

Belastbarkeit:
ca. 100 kg


zerlegt im Karton verpackt; leichte Montage

Modell ist nicht einzeln erhältlich
... > moebel.de > Barhocker und Barmöbel > Barhocker/Tresenhocker mit Lehne
Weitere Suchbegriffe: Tresenhocker, tresenstühle, tresenstuhl, tresenstuehle, barstühle, Barstuhl, barstuehle, Sitzgelegenheit, sitzgelegenheiten, Messestühle, Messestuhl, Messestuehle, bar hocker, Bar-Hocker, tresen hocker, tresen-hocker, tresen stühle, tresen stuhl, tresen stuehle, tresen-stühle, tresen-stuhl, tresen-stuehle, bar stühle, bar stuhl, bar stuehle, bar-stühle, bar-stuhl, bar-stuehle, theken hocker, theken-hocker, theke hocker, messe stühle, messe stuhl, messe stuehle, Messe-Stühle, Messe-Stuhl, Messe-Stuehle
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Moebel_de
7 Tage
2
€ 4,96*
€ 41,18*
Preise von Moebel_de
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Vergleichspreis: 2 Stück für € 82,36*
Lieferzeit / Lagerstand von Moebel_de
Versand von Moebel_de
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,96*
ab € 91,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Moebel_de
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
b_108-023
€ 50,26*
€ 59,81
Ähnlich
k.A.
b_108-138
€ 50,26*
€ 59,81
Ähnlich
k.A.
b_108-027
€ 43,52*
€ 51,79
Ähnlich
k.A.
b_108-025
€ 75,46*
€ 89,80
Ähnlich
k.A.
b_108-024
€ 50,26*
€ 59,81
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG