Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Feuersichere Vertikalschränke , Schubladeninnenmaße B x T x H 390 x 665 x 290 mm, Außenmaße B x T x H 500 x 765 x 730 mm, Volumen 150 , Anzahl Schubladen 2 Stück, Gewicht 114 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  GHD-Shop
bp_87341501_879531_i
Artikel-Nr.:  376LB-E879531
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
· Für Hängemappen im A4- oder Folioformat· Auch geeignet für Karteikarten und andere Datenträger· Alle Modelle verfügen über eine Auszugssperre · Standardmäßig mit einem Zentralsicherheitsschloss für alle Schubladen ausgestattet · Im Falle eines Brandes bietet die geschlossene Lade vollen Feuerschutz, sogar dann, wenn eine Lade des Schrankes geöffnet sein sollle· Standardmäßig mit Auszugsperre, so dass immer nur eine Lade geöffnet werden kann (Kippschutz)
Weitere Informationen:
Preisgruppe:8720
Verpackungseinheit:1 PCE
Volumen:150
Anzahl Schubladen:2 Stück
Gewicht:114 kg
Außenmaße B x T x H:500 x 765 x 730 mm
Schubladeninnenmaße B x T x H:390 x 665 x 290 mm


Lieferung: grundsätzlich frei Empfangsstelle - o h n e Entladung und innerbetrieblichen Transport.
... > Büromöbel > Schuladenschränke aus Stahl > Vertikalschränke
Weitere Suchbegriffe: Vertikalschränke, Feueschutz-Hängeregistraturschrank, Feueschutz-Hängeregistraturschränke, Hängeregistraturschrank, Hängeregistraturschränke
Angebote (1)
Versand
Netto
GHD-Shop 11 Tage Frei Haus € 1.298,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von GHD-Shop
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  1.298,00* €  1.544,62 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von GHD-Shop
Versand von GHD-Shop
Lieferzeit:11 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,40*
ab € 100,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von GHD-Shop
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG