Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Tischelemente mit Rundrohrgestell , Ausführung Ansatztisch, Halbkreis , Abmessung (B x T x H) 1600 x 800 x 720 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  GHD-Shop
bp_87330503_874120_i
Artikel-Nr.:  376LB-E874132
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
· Melaminharzbeschichtete Tischplatten, 25 mm stark mit 2 mm starkem, abgerundetem Kantenschutz · Wahlweise Vierkantrohrgestell 30 x 30 mm oder Rundrohrgetell Ø 50 mm mit Höhenausgleichsschrauben · Runde Tische mit Säulenfuß
Weitere Informationen:
Preisgruppe:8760
Verpackungseinheit:1 PCE
Ausführung:Ansatztisch, Halbkreis
Abmessung (B x T x H):1600 x 800 x 720 mm


Lieferung: grundsätzlich frei Empfangsstelle - o h n e Entladung und innerbetrieblichen Transport.
... > Büromöbel > Schreibtische > Zubehör zu Schreibtische und EDV-Schreibtische mit C- oder T-Füßen
Weitere Suchbegriffe: Besprechungsgruppen, Besprechungstische
Angebote (1)
Versand
Netto
GHD-Shop 11 Tage Frei Haus € 214,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von GHD-Shop
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  214,00* €  254,66 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von GHD-Shop
Versand von GHD-Shop
Lieferzeit:11 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,40*
ab € 100,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von GHD-Shop
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG