Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Stehpulte, Ausführung offen , Breite 700 mm, Tiefe 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  GHD-Shop
bp_87211801_870680_i
Artikel-Nr.:  376LB-E870680
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Rednerpult
Stehpult
· Offene Ausführung· Höhe vorne: 1100 mm, Höhe hinten: 1200 mmGestell aus Winkelstahlprofil mit 2 festen Fachböden sowie fest verschweißtem Pult, in dem sich ein ca. 200 mm tiefer Boden befindet. Die Böden sind pulverbeschichtet. Aufklappbarer Deckel aus Tischlerplatte, geölt, mit Abrollkante vorne und hinten.
Weitere Informationen:
Preisgruppe:8799
Verpackungseinheit:1 PCE
Tiefe:600 mm
Ausführung:offen
Breite:700 mm


Lieferung: grundsätzlich frei Empfangsstelle - o h n e Entladung und innerbetrieblichen Transport.
... > Werkstatteinrichtung > Flügel- und Faltttürenschränke > Schränke
Weitere Suchbegriffe: Stehpulte
Angebote (1)
Versand
Netto
GHD-Shop 11 Tage Frei Haus € 259,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von GHD-Shop
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  259,00* €  308,21 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von GHD-Shop
Versand von GHD-Shop
Lieferzeit:11 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,40*
ab € 100,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von GHD-Shop
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG