Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Fahrgerüste aus Aluminium nach DIN 4422 (HD 1004), Arbeitshöhe 10,30 m, Standhöhe 8,25 m, Gerüsthöhe 9,30 m, Gewicht 163 kg, Rahmenteilbreite 0,72 m, Bühnenlänge 2,10 m, Gerüstg...


Menge:  Stück  
Produktinformationen von GHD-Shop
Detailabbildung - Fahrgerüste aus Aluminium nach DIN 4422 (HD 1004), Arbeitshöhe 10,30 m, Standhöhe 8,25 m, Gerüsthöhe 9,30 m, Gewicht 163 kg, Rahmenteilbreite 0,72 m, Bühnenlänge 2,10 m, Gerüstgruppe Klasse 3
Artikel-Nr.:  376LB-E866197
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
· Stabile Ausführung im bewährten Baukastensystem · Für Arbeiten im Innenbereich · Problemloser, schneller Auf- und Abbau ohne Werkzeuge · Ab 7,30 m Arbeitshöhe serienmäßig mit 4 Auslegern · Problemlose Montage der höhenverstellbaren Ausleger mit Klemmbeschlägen · Arbeitsbühnen mit rutschsicherer OberflächeRahmenteilbreite: 0,72 mBühnenlänge: 2,10 mGerüstgruppe: Klasse 3Zulässige Belastung: 2 kN (200 kg) verteilte Last, entspricht 2 kN/m2 (200 kg/m2)


Lieferung: grundsätzlich frei Empfangsstelle - o h n e Entladung und innerbetrieblichen Transport.
... > Leitern und Gerüste > Fahrgerüste > Fahrgerüste nach DIN 4422 (HD 1004)
Weitere Suchbegriffe: Alu-Gerüste, Aluminium-Gerüste, Fahrgerüste, Gerüste
Angebote (1)
Versand
Netto
GHD-Shop
Frei Haus
€ 1.998,00*
Preise von GHD-Shop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.998,00*
€ 2.377,62
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von GHD-Shop
Versand von GHD-Shop
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von GHD-Shop
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 38,50*
€ 45,82
Zubehör
k.A.
€ 55,00*
€ 65,45
Zubehör
k.A.
€ 67,50*
€ 80,33
Zubehör
k.A.
€ 83,00*
€ 98,77
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG