Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Mobile Schrankküche, Abmessung (B x T x H) 1060 x 665 x 1920 mm, Gewicht ca. 162 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen von GHD-Shop
ba_87342601_859239_i
Artikel-Nr.:  376LB-E859239
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Schrankküche
· Mobilität nicht nur als Designkonzept· Platz und Flexibilität für Ihre Raumideen! · Mobil, robust, zeitlos und designorientiert· Gestalten Sie sich Ihre eigene mobile Bürowelt, einfach und flexibel an jeden Einsatzort schieben · Geschützte Edelstahlecken und eloxierte Aluminiumkanten · Kunststoffrollo· Ausführung mit beschichteten Spanplatten · Ausführung Stabiles Sperrholz, hochbelastbar, zusätzlich mit Einlaßklapptragegriffen an den Seiten zum einfachen Transport (Lieferbar nur in schwarz)
· Mobile Schrankküche mit 4-Sterne-Siemens Kühlschrank inkl. Eisfach, Küchenarbeitsplatte, Spülbecken, Kabeldurchlass, Besteckschublade mit Kunststoffkörben· Wasseranschluss: je nach Ausführung (Hoch- oder Niederdruck) über 10/8 mm Kupferrohr · Wasserabfluss: 40 mm Ø· Anschluss-Spannung: 230 V· Elektrokochstelle: 3 kW· Kühlschrank: 110 W
Weitere Informationen:
Preisgruppe:
8730
Verpackungseinheit:
1 PCE
Abmessung (B x T x H):
1060 x 665 x 1920 mm
Gewicht:
ca. 162 kg


Lieferung: grundsätzlich frei Empfangsstelle - o h n e Entladung und innerbetrieblichen Transport.
... > Büromöbel > Büroküchen > Küchenschränke
Weitere Suchbegriffe: Kombiküchen, Kompaktküchen, Küchen, Schrankküchen
Angebote (1)
Versand
Netto
GHD-Shop
Frei Haus
€ 2.008,00*
Preise von GHD-Shop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.008,00*
€ 2.389,52
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von GHD-Shop
Versand von GHD-Shop
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von GHD-Shop
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 1.919,00*
€ 2.283,61
Zubehör
k.A.
€ 1.067,00*
€ 1.269,73
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG