Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CD-Schränke , Anzahl Schubladen 8 Stück, Ausführung für Mikrofilm-Rollenboxen , Abmessung (B x T x H) 787 x 612 x 1357 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von GHD-Shop
baa_87341601_858180_i
Artikel-Nr.:  376LB-E858183
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
· Für die sichere und schonende Aufbewahrung von Zeichnungen, CDs und Mikrofilmen · Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennlackierung in vielen RAL-Farben ohne Mehrpreis · Schubladen mit Auszugsperre gegen das gleichzeitige Öffnen von mehreren Schubladen zur Verhinderung der Kippgefahr · Gelochte Schubladenböden zur Unterteilung · Zentral verschließbar durch Druckzylinder-Sichheitsschoss mit 2 Schlüsseln
Für CDs· Schubladen mit Vollauszug · vierbahnig · Blenden in Holzdekor auf Anfrage gegen MehrpreisFür Mikrofilm-Rollenboxen· Für Mikrofilm-Rollenboxen 16 oder 35 mm· Vier Bahnen hintereinander· Schubladen mit Vollauszug · Blenden in Holzdekor auf Anfrage gegen Mehrpreis· Fassungsvermögen pro Schublade: 16 mm Rollfilm 100 Boxen35 mm Rollfilm 60 Boxen
Weitere Informationen:
Preisgruppe:
8750
Verpackungseinheit:
1 PCE
Anzahl Schubladen:
8 Stück
Fassungsvermögen:
-
Ausführung:
für Mikrofilm-Rollenboxen
Abmessung (B x T x H):
787 x 612 x 1357 mm


Lieferung: grundsätzlich frei Empfangsstelle - o h n e Entladung und innerbetrieblichen Transport.
... > Büromöbel > Schuladenschränke aus Stahl > Vertikalschränke
Weitere Suchbegriffe: Schubladenschränke, Schubladenschrank, Schubladenmagazine, Schubladenblock, Schubladenblöcke, CD-Einsatz, CD-Einsätze, Schrank
Angebote (1)
Versand
Netto
GHD-Shop
Frei Haus
€ 1.659,00*
Preise von GHD-Shop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.659,00*
€ 1.974,21
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von GHD-Shop
Versand von GHD-Shop
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von GHD-Shop
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG