Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Konferenztische , Ausführung Viertelkreis , Abmessung B x T x H 800 x 800 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  GHD-Shop
bp_87330701_858100_i
Artikel-Nr.:  376LB-E858103
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
· Stellen Sie sich Ihren Konferenztisch selbst zusammen · Mit den fünf Tischplatten in je fünf Farben· Melaminharzbeschichtete Spanplatten · Universalfuß, Ø 60 mm, verchromt, höhenverstellbar, Befestigung durch verschweißte Grundplatte an die Tischplatte
Weitere Informationen:
Preisgruppe:8760
Verpackungseinheit:1 PCE
Ausführung:Viertelkreis
Abmessung B x T x H:800 x 800 x 25 mm


Lieferung: grundsätzlich frei Empfangsstelle - o h n e Entladung und innerbetrieblichen Transport.
... > Tische und Stühle > Konferenztische > Besprechungstische und -gruppen
Weitere Suchbegriffe: Konferenzmöbel, Tischplatten, Konferenztische
Angebote (1)
Versand
Netto
GHD-Shop 11 Tage € 6,40* € 66,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von GHD-Shop
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  66,00* €  78,54 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von GHD-Shop
Versand von GHD-Shop
Lieferzeit:11 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,40*
ab € 100,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von GHD-Shop
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör Zubehör zu Konferenzmöbel, Rohr-Ø x Höhe 60 x 720 - 740 mm
k.A.
€ 42,00* € 49,98
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG