Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Konferenztische , Ausführung Tischplatte , Abmessung B x T x H 800 x 800 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von GHD-Shop
Detailabbildung - Konferenztische , Ausführung Tischplatte , Abmessung B x T x H 800 x 800 x 25 mm
Artikel-Nr.:  376LB-E858102
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
· Stellen Sie sich Ihren Konferenztisch selbst zusammen · Mit den fünf Tischplatten in je fünf Farben· Melaminharzbeschichtete Spanplatten · Universalfuß, Ø 60 mm, verchromt, höhenverstellbar, Befestigung durch verschweißte Grundplatte an die Tischplatte


Lieferung: grundsätzlich frei Empfangsstelle - o h n e Entladung und innerbetrieblichen Transport.
... > Tische und Stühle > Konferenztische > Besprechungstische und -gruppen
Weitere Suchbegriffe: Konferenzmöbel, Tische, Tischplatten, Konferenztische
Angebote (1)
Versand
Netto
GHD-Shop
€ 6,40*
€ 55,00*
Preise von GHD-Shop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von GHD-Shop
Versand von GHD-Shop
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von GHD-Shop
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 42,00*
€ 49,98
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG