Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bistro-Stuhl , Sitzhöhe 460 mm, Ausführung Buche natur , Ø 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von GHD-Shop
Detailabbildung - Bistro-Stuhl , Sitzhöhe 460 mm, Ausführung Buche natur , Ø 400 mm
Artikel-Nr.:  376LB-E857318
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
· Durch die platzsparenden Abmessungen vielseitig einsetzbar · Ob für Kantine, Besprechungsecken, Besucherzimmer oder Pausenraum
· Wahlweise in Buche natur oder gepolstert mit Softex®-Bezug· Gestell: Stahlrohr verchromt · B x T x H: 440 x 530 x 870 mm


Lieferung: grundsätzlich frei Empfangsstelle - o h n e Entladung und innerbetrieblichen Transport.
... > Tische und Stühle > Sitzgruppen > Stühle
Weitere Suchbegriffe: Bistromöbel, Bistrostühle
Angebote (1)
Versand
Netto
GHD-Shop
€ 6,40*
€ 76,00*
Preise von GHD-Shop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,00*
€ 90,44
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von GHD-Shop
Versand von GHD-Shop
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von GHD-Shop
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG