Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ansatztisch / Trapezplatte , Abmessung (B x T x H) 1200 x 1200 x 680-760 mm, Farbe Fuß blau , Ausführung Trapezplatte mit Stützfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen von GHD-Shop
bp_87340606_857270_i_02
Artikel-Nr.:  376LB-E857297
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Ansatztisch
· Das funktionale Büroprogamm in attraktiven Ausführungen - vielseitig einsetzbar· Platten 25 mm stark, beidseitig kunststoffbeschichtet, geprüft nach DIN 4554 · Rundrohrstahlrahmen Ø 60 mm in 2 Farben, höhenverstellbar · Rückwandverkleidungen 19 mm stark mit gerundeter Kante Alu-silber gestreift · Kabelkanal lackiert in lichtgrau, Kabelwanne klappbar
Weitere Informationen:
Preisgruppe:
8750
Verpackungseinheit:
1 PCE
Farbe:
Fuß blau
Ausführung:
Trapezplatte mit Stützfuß
Abmessung (B x T x H):
1200 x 1200 x 680-760 mm


Lieferung: grundsätzlich frei Empfangsstelle - o h n e Entladung und innerbetrieblichen Transport.
... > Büromöbel > Schreibtische > Zubehör zu Schreibtische mit Rundrohrgestell, höhenverstellbar
Weitere Suchbegriffe: Büromöbel, Anbautische, Anbauplatten, Arbeitsplatten, Tischplatten
Angebote (1)
Versand
Netto
GHD-Shop
Frei Haus
€ 179,00*
Preise von GHD-Shop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,00*
€ 213,01
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von GHD-Shop
Versand von GHD-Shop
Lieferzeit:11 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von GHD-Shop
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG