Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Klapptische , Ausführung T-Fuß gerade , Ausführung Gestell schwarz , B x T x H 1600 x 800 x 720 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  GHD-Shop
bp_87330601_857093_i
Artikel-Nr.:  376LB-E857166
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
· Klapptische mit 25 mm starker, melaminharzbeschichteter Tischplatte · Tischbeine aus pulverbeschichtetem Rundrohrgestell 30/2 mm in RAL 9005 schwarz oder verchromt · Doppel-T-Fuß gebogen oder gerade , mit Kunststoffbodengleitern in schwarz · ABS-Kante passend zum Dekor
Weitere Informationen:
Preisgruppe:8740
Verpackungseinheit:1 PCE
B x T x H:1600 x 800 x 720 mm
Ausführung:T-Fuß gerade
Ausführung Gestell:schwarz


Lieferung: grundsätzlich frei Empfangsstelle - o h n e Entladung und innerbetrieblichen Transport.
... > Tische und Stühle > Klapptische > Klapptische mit T-Fuß
Weitere Suchbegriffe: Tische, Klapptische
Angebote (1)
Versand
Netto
GHD-Shop 11 Tage Frei Haus € 222,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von GHD-Shop
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  222,00* €  264,18 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von GHD-Shop
Versand von GHD-Shop
Lieferzeit:11 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,40*
ab € 100,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von GHD-Shop
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG