Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Klapptische , Ausführung T-Fuß gebogen , B x T x H 1600 x 800 x 720 mm, Ausführung Gestell schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von GHD-Shop
bp_87330601_857093_i
Artikel-Nr.:  376LB-E857159
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
· Klapptische mit 25 mm starker, melaminharzbeschichteter Tischplatte · Tischbeine aus pulverbeschichtetem Rundrohrgestell 30/2 mm in RAL 9005 schwarz oder verchromt · Doppel-T-Fuß gebogen oder gerade , mit Kunststoffbodengleitern in schwarz · ABS-Kante passend zum Dekor
Weitere Informationen:
Preisgruppe:
8740
Verpackungseinheit:
1 PCE
B x T x H:
1600 x 800 x 720 mm
Ausführung:
T-Fuß gebogen
Ausführung Gestell:
schwarz


Lieferung: grundsätzlich frei Empfangsstelle - o h n e Entladung und innerbetrieblichen Transport.
... > Tische und Stühle > Klapptische > Klapptische mit T-Fuß
Weitere Suchbegriffe: Tische, Klapptische
Angebote (1)
Versand
Netto
GHD-Shop
Frei Haus
€ 222,00*
Preise von GHD-Shop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,00*
€ 264,18
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von GHD-Shop
Versand von GHD-Shop
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von GHD-Shop
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG