Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Traversenbänke , Abmessung (B x T x H) 2025 x 550 x 820 mm, Ausführung Sitzschale aus feingelochtem Stahlblech , Sitzhöhe 440 mm, Sitzanzahl 4 Stück, Ablagetisch ohne


Menge:  Stück  
Produktinformationen von GHD-Shop
Detailabbildung - Traversenbänke , Abmessung (B x T x H) 2025 x 550 x 820 mm, Ausführung Sitzschale aus feingelochtem Stahlblech , Sitzhöhe 440 mm, Sitzanzahl 4 Stück, Ablagetisch ohne
Artikel-Nr.:  376LB-E856892
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Traversenbank
· Stahlrohr mit ovalem Profil in grau · Sitz und Rückenlehne aus feingelochtem Stahlblech in grau · Optional mit Ablageplatte aus Laminat-Schichtholz in schwarz · Lieferung erfolgt unmontiert · Ablageplatte: Leichte Selbstmontage (zwischen Sitzflächen)· Lieferfarbe grau


Lieferung: grundsätzlich frei Empfangsstelle - o h n e Entladung und innerbetrieblichen Transport.
... > Tische und Stühle > Traversenbänke > Traversenbänke mit Rahmengestell
Weitere Suchbegriffe: Bank, Bänke, Reihenbänke, Sitzbänke, Traversenbänke, Reihenbank
Angebote (1)
Versand
Netto
GHD-Shop
Frei Haus
€ 627,00*
Preise von GHD-Shop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,00*
€ 746,13
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von GHD-Shop
Versand von GHD-Shop
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von GHD-Shop
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG