Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Wandgarderobenleisten, Hakenanzahl 10 Mantelhaken , Breite 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von GHD-Shop
Detailabbildung - Wandgarderobenleisten, Hakenanzahl 10 Mantelhaken , Breite 1000 mm
Artikel-Nr.:  376LB-E856420
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
· Trägerrohr Ø 40 mm, Aluminium


Lieferung: grundsätzlich frei Empfangsstelle - o h n e Entladung und innerbetrieblichen Transport.
... > Gebäudeausstattung > Garderoben > Wandgarderoben
Weitere Suchbegriffe: Garderoben, Wandgarderoben
Angebote (1)
Versand
Netto
GHD-Shop
€ 6,40*
€ 92,00*
Preise von GHD-Shop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,00*
€ 109,48
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von GHD-Shop
Versand von GHD-Shop
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von GHD-Shop
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG